Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bierträger in Braun 10039135_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bierträger in Braun 10039135_0
Bierträger in Braun 10039135_0
Bierträger in Braun 10039135_0
Bierträger in Braun 10039135_0
Bierträger in Braun 10039135_0
Bierträger in Braun 10039135_0
Bierträger in Braun 10039135_0
Bierträger in Braun 10039135_0
Bierträger in Braun 10039135_0
Bierträger in Braun 10039135_0
Bierträger in Braun 10039135_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10039135_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10039135_0
EAN/GTIN:
     4052025391355
Suchbegriffe:
beer caddy
beer carrier
beer gadget
bier geschenk
Während Man(n) bei handelsüblichen Bierhaltern aus Pappe oft Angst um seine geliebten Durstlöscher haben muss, trägt er sie mit diesem Holzbierträger cool und sicher von A nach B. Bis zu sechs 0,33-Liter Flaschen können in dem Flaschenkorb transportiert werden. Dank des seitlichen Flaschenöffners steht auch dem sofortigen Genuss des kühlen Blonden nichts im Wege. Befüllt mit verschiedenen Biersorten ist die Flaschentrage eine tolle Geschenkidee zum Vatertag oder Geburtstag.

Bierträger im Detail
- Gesamtmaße H x B x T: ca. 28 x 27,5 x 15 cm 
- Innenmaße gesamt H x B x T: ca. 14 x 22 x 13,5 cm
- Maße je Fach H x B x T: ca. 14 x 7 x 6,5 cm
- Abstand Henkel - Boden: ca. 25 cm
- Max. Traglast: 5 kg
- Gewicht: ca. 0,7 kg
- Material: Kiefernholz, Eisen
- Farbe: Braun

Bier-Männerhandtasche aus Holz
- Zum Transportieren von bis zu 6 schmalen 0,33-Liter-Flaschen
- Stabile und dekorative Alternative zu 6er Trägern aus Pappe
- Perfekt für Strandausflüge, Picknicks, Grillabende uvm.
- Mit praktischem Flaschenöffner aus Metall an der Seite 
- Befüllt mit Bier eine coole Geschenkidee für den Mann
- Trenner ist bei Bedarf einfach entnehmbar 

Lieferumfang
- 1x Holz-Flaschenträger
- Dekoartikel sind im Lieferumfang nicht enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Braun
Gewicht:
0.7 kg
Höhe:
28 cm
Länge:
15 cm
Breite:
27.5 cm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,02*
€ 17,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,78*
€ 17,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,06*
€ 16,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,22*
€ 15,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,81*
€ 15,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,26*
€ 12,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.