Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Knobelspiele in Natur 10039162_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Knobelspiele in Natur 10039162_0
Knobelspiele in Natur 10039162_0
Knobelspiele in Natur 10039162_0
Knobelspiele in Natur 10039162_0
Knobelspiele in Natur 10039162_0
Knobelspiele in Natur 10039162_0
Knobelspiele in Natur 10039162_0
Knobelspiele in Natur 10039162_0
Knobelspiele in Natur 10039162_0
Knobelspiele in Natur 10039162_0
Knobelspiele in Natur 10039162_0
Knobelspiele in Natur 10039162_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10039162_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10039162_0
EAN/GTIN:
     4052025391621
Suchbegriffe:
3D Puzzle
Puzzle Würfel
Würfelpuzzle
puzzle würfel
Mit diesen Geduldsspielen aus Holz sagst Du der Langeweile den Kampf an! Die 6 Logikspiele garantieren Knobelspaß für Erwachsene und Kinder. Durch Zusammensetzen der Holzknobeleien stimulierst du Dein Gehirn und förderst nicht nur Deine Geschicklichkeit, sondern auch das logische und räumliche Denkvermögen sowie Deine Frustrationstoleranz. In der Box sind die Holzrätsel gut verstaut und eignen sich wunderbar als Geschenk für Rätselfreunde und alle, die anspruchsvolle Denksportaufgaben lieben.

ACHTUNG! Nicht geeignet für Kinder unter 36 Monaten, wegen Erstickungsgefahr durch verschluckbare Kleinteile

Knobelspiele im Detail
- Maße je Spiel H x B x T: ca. 7,5 x 7,5 x 7,5 cm
- Aufbewahrungsbox H x B x T: ca. 9,5 x 26,5 x 18,5 cm
- Gewicht Set: ca. 1 kg
- Material: Holz
- Farbe: Natur

Denkspiele aus Holz
- 6 abwechslungsreiche Holzknobelspiele im Set
- Knobelspaß für Erwachsene und ältere Kinder
- Trainiert das Gehirn und fördert logisches Denken
- Tolle Beschäftigung bei Langeweile und zum Stressabbau
- Mit praktischer Aufbewahrungsbox zum Verstauen
- Clevere Geschenkidee für Knobelfreunde

Lieferumfang
- 6x IQ Puzzle
- 1x Aufbewahrungsbox
- Dekoartikel sind im Lieferumfang nicht enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Hellbraun | Transparent
Gewicht:
1.03 kg
Höhe:
9.5 cm
Länge:
18.5 cm
Breite:
26.5 cm
Weitere Suchbegriffe: 3d rätsel, brain puzzle, brainteaser, denkspiele, denksport puzzle, geduldspiele, geduldsspiel, geschicklichkeitsspiel, geschicklichkeitsspiele, holz geschicklichkeitsspiel, holz knobelspiel, holz knobelspiele, holz rätsel, holzknobel, holzknobelei, holzrätselspiel, holzsammlung, iq games, iq mini, iq puzzle, iq puzzle würfel, iq puzzler, iq würfel, kinder knobelspiele, kniffelspiele, knobel, knobelbox, knobelei, knobelpuzzle, knobelset, knobelspiel, knobelspiele, knobelspiele set, knobelwürfel, logikpuzzle, logikspiel, matchbox puzzle, mini iq, mini rätsel, rätselspiel, rätselwürfel, teufelsknoten, 3d, ab 6, aus holz, denken, erwachsene, für adventskalender, für erwachsene, für kinder, für kinder ab 10, gordischer knoten, holz, knobeln, knobelspiele für erwachsene, knobelspiel holz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,48*
€ 30,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,27*
€ 30,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,50*
€ 27,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,29*
€ 26,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,43*
€ 25,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,93*
€ 21,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.