Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3D Nagelbild Pinart in Grün - (B)13 x (H)18 cm 10039167_53


Menge:  Stück  
Produktinformationen
3D Nagelbild Pinart in Grün - (B)13 x (H)18 cm 10039167_53
3D Nagelbild Pinart in Grün - (B)13 x (H)18 cm 10039167_53
3D Nagelbild Pinart in Grün - (B)13 x (H)18 cm 10039167_53
3D Nagelbild Pinart in Grün - (B)13 x (H)18 cm 10039167_53
3D Nagelbild Pinart in Grün - (B)13 x (H)18 cm 10039167_53
3D Nagelbild Pinart in Grün - (B)13 x (H)18 cm 10039167_53
3D Nagelbild Pinart in Grün - (B)13 x (H)18 cm 10039167_53
3D Nagelbild Pinart in Grün - (B)13 x (H)18 cm 10039167_53
3D Nagelbild Pinart in Grün - (B)13 x (H)18 cm 10039167_53
Artikel-Nr.:
     6UL55-10039167_53
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10039167_53
EAN/GTIN:
     4052025884543
Suchbegriffe:
3d-abdruck
3d-nagelbild
3d-nagelbrett
3d-spiele
Das 3D Nagelspiel ist für jeden, der sich kreativ betätigen und immer wieder neue dreidimensionale Motive erschaffen möchte. Einfach Hände, Finger oder kleine Gegenstände gegen die Kunststoffstifte drücken und schon entsteht ein origineller Abdruck, der durch das Acrylglas auf der Vorderseite des Nagelbildes bestaunt werden kann. Aber das Pinart Retro Spiel macht nicht nur kreativen Köpfen Spaß, sondern schmückt auch Dein Zuhause als eindrucksvolles und individuelles Deko-Objekt.

3D Nagelbild im Detail
- Gesamtmaße H x B x T: ca. 18 x 13 x 7,5 cm
- Gewicht: ca. 270 g
- Material: Kunststoff
- In verschiedenen Farben erhältlich

Kleine Kunstwerke mit Pinart
- Kreative Beschäftigung nicht nur für Liebhaber
- Im Handumdrehen einzigartige 3D-Abdrücke erschaffen
- Unterhaltsames Retro-Spiel begeistert gesamte Familie
- Originelle Dekoration für Wohnzimmer und Schreibtisch
- Auch als tolle Geschenkidee und Mitbringsel geeignet

- Nägel aus Kunststoff und Scheibe aus Acryl

Lieferumfang
- 1x 3D Nagelbild Pinart in gewählter Farbe
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Grün | Schwarz | Transparent
Gewicht:
0.28 kg
Höhe:
18 cm
Länge:
7.5 cm
Breite:
13 cm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,33*
€ 13,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,03*
€ 13,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,43*
€ 12,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,84*
€ 11,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,38*
€ 11,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,56*
€ 9,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.