Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wurfspiel "Tic Tac Toe" in Bunt 10039177_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wurfspiel "Tic Tac Toe" in Bunt 10039177_0
Wurfspiel "Tic Tac Toe" in Bunt 10039177_0
Wurfspiel "Tic Tac Toe" in Bunt 10039177_0
Wurfspiel "Tic Tac Toe" in Bunt 10039177_0
Wurfspiel "Tic Tac Toe" in Bunt 10039177_0
Wurfspiel "Tic Tac Toe" in Bunt 10039177_0
Wurfspiel "Tic Tac Toe" in Bunt 10039177_0
Wurfspiel "Tic Tac Toe" in Bunt 10039177_0
Wurfspiel "Tic Tac Toe" in Bunt 10039177_0
Wurfspiel "Tic Tac Toe" in Bunt 10039177_0
Wurfspiel "Tic Tac Toe" in Bunt 10039177_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10039177_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10039177_0
EAN/GTIN:
     4052025391775
Suchbegriffe:
Wurfspiele
relaxdays wurfspiel
wurfspiele
Hole Dir das kultige Strategiespiel Tic-Tac-Toe als spannendes Wurfspiel! Das Spiel wird in einer praktischen Tragebox geliefert und eignet sich daher ideal für unterwegs. Zum Spielen klappst Du die Box einfach auf und wirfst die Bälle in das 3x3-Feld. Experimentierfreudige können auch versuchen, die Bälle in das Kästchen zu schießen. Die Person, die zuerst 3 in einer Reihe hat, gewinnt das Spiel. Das Outdoorspiel bietet tollen Spielspaß für Kinder und Erwachsene.

Tic Tac Toe Wurfspiel im Detail
- Maße Tragebox H x B x T: ca. 8,5 x 30 x 30 cm
- Durchmesser Bälle: ca. 6 cm
- Gewicht: ca. 1,2 kg
- Material: Holz, Kunststoff
- Farbe: Natur, Schwarz, Weiß

Gartenspiel für Kinder und Erwachsene
- Klassisches Tic-Tac-Toe als spannendes Wurfspiel
- Cooles Fußball-Design mit Bällen in Schwarz und Weiß
- Toller Freizeitspaß für Kinder und Erwachsene
- Freizeitspiel für Garten, Park oder auch drinnen
- Ideal für unterwegs dank praktischer Tragebox

Lieferumfang
- 1x Box
- 9x Ball
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Hellbraun | Schwarz | Weiß
Gewicht:
1.24 kg
Höhe:
8.5 cm
Länge:
30 cm
Breite:
30 cm
Weitere Suchbegriffe: drei gewinnt, freizeitspiele, garten spiele, hinterhofspiel, hofspiel, indoor spiele, kinder outdoorspiele, kinder spiele, kinder wurfspiel, kindergeburtstagsspiele, kinderspiele, outdoor game, outdoor games, outdoor spiel, outdoor spiele, outdoorspiel, party spiele, party wurfspiel, partyspiele, spiel, spiele, strandspiele, tic tac toe, tic tac toe spiel, tictactoe spiel, wurf tic tac toe, ab 3 jahren, draußen, erwachsene, für erwachsene, für kinder, garten, indoor, kinder, kindergeburtstag, outdoor, tragbar, werfen, wurf, xxl, tic tac toe wurfspiel, tic tac toe werfen, spiele für draussen kinder, tic tac toe spiel outdoor, tik tak toe wurfspiel, tik tak toe spiel outdoor, tic tac toe spiel werfen, tic tac toe outdoor, freizeitspiele für draußen kinder, spielen für kinder, kinderspiel draußen, tictactoe wurf, outdoor tic tac toe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,93*
€ 18,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,70*
€ 18,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,72*
€ 17,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,87*
€ 16,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,20*
€ 15,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,66*
€ 12,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.