Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sackkarre Treppensteiger "2in1" in Grau 10039219_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sackkarre Treppensteiger "2in1" in Grau 10039219_0
Sackkarre Treppensteiger "2in1" in Grau 10039219_0
Sackkarre Treppensteiger "2in1" in Grau 10039219_0
Sackkarre Treppensteiger "2in1" in Grau 10039219_0
Sackkarre Treppensteiger "2in1" in Grau 10039219_0
Sackkarre Treppensteiger "2in1" in Grau 10039219_0
Sackkarre Treppensteiger "2in1" in Grau 10039219_0
Sackkarre Treppensteiger "2in1" in Grau 10039219_0
Sackkarre Treppensteiger "2in1" in Grau 10039219_0
Sackkarre Treppensteiger "2in1" in Grau 10039219_0
Sackkarre Treppensteiger "2in1" in Grau 10039219_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10039219_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10039219_0
EAN/GTIN:
     4052025392192
Suchbegriffe:
Kistenkarre
Sackkarre
Stahlrohrkarre
Stapelkarre
Ob Möbel, Gartenpflanzen, Getränkekästen oder sperrige Schwerlasten, diese multifunktionale Sackkarre ist die ideale Transporthilfe bei Umzügen oder Verladearbeiten. Dank der sternförmig angeordneten Hartgummiräder sind Stufen und Treppen für den Transportwagen kein Hindernis. Besonderer Clou ist die 2in1 Funktion des Treppensteigers, der je nach Bedarf in einen Plattformwagen mit großer Ladefläche umgebaut werden kann. Geklappt lässt sich die Handkarre platzsparend verstauen und mitnehmen.

Sackkarre Treppensteiger im Detail
- Maße Räder B x D: ca. 3,5 x 12,5 cm
- Maße Rollen B x D: ca. 2,5 x 7 cm
- Max. Traglast auf Treppen und unebenen Flächen: ca. 50 kg
- Max. Traglast als Transportwagen: ca. 150 kg
- Gewicht: ca. 13,6 kg
- Material: Stahl, Gummi
- Farbe: Grau

2in1 Treppenwagen und Handkarre
- Als Treppensteiger H x B x T: ca. 124 x 54 x 77 cm
- Ladefläche Treppensteiger H x B x T: ca. 52 x 28 x 37,5 cm
- Tiefe mit eingeklappter Ladefläche: ca. 36,5 cm
- Höhen des Griffs: ca. 124 / 118,5 / 89 cm
- Als Transportwagen H x B x T: ca. 87,5 x 54 x 91 cm
- Ladefläche Transportwagen B x T: ca. 34 x 51 cm
- Höhen des Griffs: ca. 87,5 / 83 cm

Klappbarer Transportwagen für Treppen

- Umbaubare Sackkarre als Treppensteiger und Transportwagen nutzen
- Höhenverstellbarer Griff zum Anpassen an eigene Körpergröße
- Clevere 6-Rad-Konstruktion für Transport über Stufen und Treppen
- Stabile Stahlkonstruktion mit robusten Hartgummirädern

- Idealer Helfer bei Umzügen, Verlade- und Transportarbeiten uvm.
- Dank Klappfunktion platzsparend in Keller, Auto etc. verstaubar

Lieferumfang

- 1x Treppenkarre in Einzelteilen
- Mit Anleitung und Montagematerial
- Dekorationsartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Grau | Schwarz | Silber
Gewicht:
13.45 kg
Höhe:
124 cm
Länge:
77 cm
Breite:
54 cm
Weitere Suchbegriffe: Treppenkarre, Treppensteiger, relaxdays treppensteiger, treppenkarre, kistenkarre klappbar, brennholz sackkarre, cart, fasskarre, handkarre, holzsackkarre, karre, klapprodel, klappsackkarre, klappwagen, lastenkarre, lastenwagen, materialtransporter, plattenwagen, plattformwagen, reifenkarre, sackkarre, sacktruck, stapelkarre, stufensackkarre, transporthilfe, transportkarre, transportrodel, transportwagen, treppen transportkarre, treppenhilfe, treppensackkarre, treppensteiger, treppentrolley, treppenwagen, umzugshelfer, umzugshilfe, umzugswagen, universalkarre, wagerl, 150 kg, 150kg, ausziehbar, blumenkübel, brennholz, faltbar, für getränkekisten, für kübelpflanzen, für treppen, für waschmaschine, garten, getränkekisten, höhenverstellbar, klappbar, lange schaufel, profi, stabil, treppe, treppen, umbaubar, umzug, und handwagen, universal, waschmaschine, zum klappen, zum ziehen, zum zusammenklappen, zusammenklappbar
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 64,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,48*
€ 99,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,38*
€ 98,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,15*
€ 94,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,39*
€ 90,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,97*
€ 77,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.