Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sackkarre Treppensteiger in Schwarz/ Rot 10039232_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sackkarre Treppensteiger in Schwarz/ Rot 10039232_0
Sackkarre Treppensteiger in Schwarz/ Rot 10039232_0
Sackkarre Treppensteiger in Schwarz/ Rot 10039232_0
Sackkarre Treppensteiger in Schwarz/ Rot 10039232_0
Sackkarre Treppensteiger in Schwarz/ Rot 10039232_0
Sackkarre Treppensteiger in Schwarz/ Rot 10039232_0
Sackkarre Treppensteiger in Schwarz/ Rot 10039232_0
Sackkarre Treppensteiger in Schwarz/ Rot 10039232_0
Sackkarre Treppensteiger in Schwarz/ Rot 10039232_0
Sackkarre Treppensteiger in Schwarz/ Rot 10039232_0
Sackkarre Treppensteiger in Schwarz/ Rot 10039232_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10039232_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10039232_0
EAN/GTIN:
     4052025392321
Suchbegriffe:
Kistenkarre
Sackkarre
Stahlrohrkarre
Stapelkarre
Ob Möbel, Gartenpflanzen, Getränkekästen oder sperrige Schwerlasten, diese belastbare Sackkarre ist die ideale Transporthilfe bei Umzügen oder Verladearbeiten. Dank der sternförmig angeordneten Hartgummiräder sind Stufen und Treppen für den Transportwagen kein Hindernis. Je nach Bedarf kannst Du die Höhe der Griffe verstellen, um den Treppensteiger an Deine Körpergröße anzupassen. Mit eingeklappter Schaufel lässt sich die Treppenkarre platzsparend verstauen und mitnehmen.

Sackkarre Treppensteiger im Detail
- Gesamtmaße H x B x T: ca. 113 x 48,5 x 66 cm
- Ladefläche B x T: ca. 31 x 24 cm
- Tiefe mit eingeklappter Ladefläche: ca. 43 cm
- Maße Räder B x D: ca. 3,5 x 16 cm
- Max. Traglast: ca. 200 kg
- Gewicht: ca. 14,9 kg
- Material: Stahl, Kunststoff (PP)
- Farbe: Schwarz, Rot

Klappbare Transportkarre für Treppen
- Höhenverstellbarer Griff zum Anpassen an die eigene Körpergröße
- Clevere 6-Rad-Konstruktion für Transport über Stufen und Treppen
- Stabile Stahlkonstruktion mit robusten Hartgummirädern

- Idealer Helfer bei Umzügen, Verlade- und Transportarbeiten uvm.
- Dank Klappfunktion platzsparend in Keller, Auto etc. verstaubar

Lieferumfang
- 1x Treppenkarre in Einzelteilen
- Mit Anleitung und Montagematerial
- Dekorationsartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz | Rot
Gewicht:
14.34 kg
Höhe:
113 cm
Länge:
66 cm
Breite:
48.5 cm
Weitere Suchbegriffe: Treppenkarre, Treppensteiger, sackkarre klappbar, treppenkarre, brennholz sackkarre, cart, fasskarre, handkarre, holzsackkarre, karre, klapprodel, klappsackkarre, lastenkarre, materialtransporter, reifenkarre, sackkarre, sacktruck, stapelkarre, stufensackkarre, transporthilfe, transportkarre, transportrodel, treppen transportkarre, treppenhilfe, treppensackkarre, treppensteiger, treppentrolley, treppenwagen, umzugshelfer, umzugshilfe, umzugswagen, universalkarre, 200kg, ausziehbar, blumenkübel, brennholz, faltbar, für getränkekisten, für kübelpflanzen, für treppen, für waschmaschine, garten, getränkekisten, höhenverstellbar, klappbar, lange schaufel, profi, stabil, treppe, treppen, umzug, universal, waschmaschine, zum klappen, zum ziehen, zum zusammenklappen, zusammenklappbar, sackkarre treppensteiger, treppensteiger sackkarre, sackkarre treppe, sackkarre vollgummireifen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 75,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,24*
€ 114,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,93*
€ 112,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,02*
€ 108,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,67*
€ 105,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,60*
€ 89,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.