Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hängelampe "Quadrat" in Schwarz - (B)30 x (H)131 x (T)25 cm 10039263_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hängelampe "Quadrat" in Schwarz - (B)30 x (H)131 x (T)25 cm 10039263_0
Hängelampe "Quadrat" in Schwarz - (B)30 x (H)131 x (T)25 cm 10039263_0
Hängelampe "Quadrat" in Schwarz - (B)30 x (H)131 x (T)25 cm 10039263_0
Hängelampe "Quadrat" in Schwarz - (B)30 x (H)131 x (T)25 cm 10039263_0
Hängelampe "Quadrat" in Schwarz - (B)30 x (H)131 x (T)25 cm 10039263_0
Hängelampe "Quadrat" in Schwarz - (B)30 x (H)131 x (T)25 cm 10039263_0
Hängelampe "Quadrat" in Schwarz - (B)30 x (H)131 x (T)25 cm 10039263_0
Hängelampe "Quadrat" in Schwarz - (B)30 x (H)131 x (T)25 cm 10039263_0
Hängelampe "Quadrat" in Schwarz - (B)30 x (H)131 x (T)25 cm 10039263_0
Hängelampe "Quadrat" in Schwarz - (B)30 x (H)131 x (T)25 cm 10039263_0
Hängelampe "Quadrat" in Schwarz - (B)30 x (H)131 x (T)25 cm 10039263_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10039263_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10039263_0
EAN/GTIN:
     4052025392635
Suchbegriffe:
decken-hängelampe
decken-hängelampen
deko-hängelampe
dining-tablelight

Mit dieser Hängeleuchte in mattem Schwarz holst Du Dir einen modernen Hingucker nach Hause. Die Pendellampe besteht aus 3 miteinander verbundenen Quadraten, welche sich drehen lassen und so Dreidimensionalität erzeugen. Das geometrische Design der Hängelampe ist nicht nur ausgefallen, sondern sorgt auch für eine angenehme Beleuchtung von Wohnzimmer, Küche oder Flur. Die Zimmerlampe aus solidem, pflegeleichtem Eisen ist schnell montiert. Das Kabel kannst Du einfach auf Deine Wunschlänge anpassen.

Hängelampe im Detail
- Maße gesamt H x B x T: ca. 131 x 30 x 25 cm
- Länge Kabel: ca. 100 cm
- Maße Baldachin H x D: ca. 2 x 10 cm
- Gewicht: ca. 0,6 kg
- Material: Eisen, Kunststoff
- Farbe: Schwarz

Technische Details der Pendellampe
- Fassung: E27 (ohne Leuchtmittel)
- Stromstärke: 230 V
- Frequenz: 50 Hz
- Leistung der Leuchtmittel: Max. 40 W

Zimmerlampe in ausgefallenem Design
- 3 drehbare Vierecke erzeugen Dreidimensionalität
- Gemütliches Licht in Wohnzimmer, Schlafzimmer, Küche uvm.
- Kabel lässt sich nach eigenem Belieben kürzen
- Aus solidem und pflegeleichtem Eisen in mattem Schwarz
- Einfache und schnelle Montage - Material inklusive

Lieferumfang
- 1x Deckenhängelampe
- Montagematerial
- Anleitung
- Dekoartikel und Leuchtmittel sind nicht im Lieferumfang enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Gewicht:
0.64 kg
Höhe:
131 cm
Länge:
25 cm
Breite:
30 cm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,78*
€ 21,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,51*
€ 20,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,48*
€ 19,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,60*
€ 18,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,12*
€ 17,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,26*
€ 14,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.