Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vogelfutterhaus in Natur 10039272_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vogelfutterhaus in Natur 10039272_0
Vogelfutterhaus in Natur 10039272_0
Vogelfutterhaus in Natur 10039272_0
Vogelfutterhaus in Natur 10039272_0
Vogelfutterhaus in Natur 10039272_0
Vogelfutterhaus in Natur 10039272_0
Vogelfutterhaus in Natur 10039272_0
Vogelfutterhaus in Natur 10039272_0
Vogelfutterhaus in Natur 10039272_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10039272_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10039272_0
EAN/GTIN:
     4052025392727
Suchbegriffe:
Futter-Haus
Futterhaus
Futterstation
Vogel-Haus
Du möchtest kleinen Wildvögeln mit dieser Futterschaukel eine Freude machen? Befüllt mit nahrhaftem Futter kann die dekorative Vogelfutterstation mit der Aufhängung an einem Ast befestigt werden. Handgefertigt aus unbehandeltem Holz und Rinde, ermöglicht das offene Design des Futterhauses ein einfaches Befüllen und eine gute Übersicht über den Füllstand. So können die Wildvögel entspannt beobachtet und sich an ihrer Gegenwart erfreut werden - ein Spaß für alle kleinen und großen Naturfreunde!

Vogelfutterhaus im Detail
- Gesamtmaße H x B x T: ca. 12 x 18 x 12,5 cm
- Höhe mit Aufhängung: ca. 35 cm
- Gesamtgewicht: ca. 400 g
- Material: Holz, Rinde
- Farbe: Natur

Dekorativer Vogelfutterspender zum Aufhängen
- Zum Füttern und Beobachten von kleinen Wildvögeln
- Handgefertigt aus witterungsbeständigem Holz
- Offenes Design ist ideal zum leichten Befüllen
- Aufwendige Verarbeitung mit natürlichen Materialien
- Holzdeko zum Aufhängen als Hingucker im Garten

Lieferumfang
- 1x Vogelfutterschaukel
- Dekoartikel sind im Lieferumfang nicht enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Hellbraun
Gewicht:
0.33 kg
Höhe:
12 cm
Länge:
12.5 cm
Breite:
18 cm
Weitere Suchbegriffe: Vogelfutterhaus, Vogelhaus, Vogelhäuschen, futterhaus holz, vogel haus, balkonvogelhaus, birdfeeder, birdfeedingstation, futterhaus, futterhäuschen, futterschaukel, futterstelle, vogelfutterhaus, vogelfutterhäuschen, vogelfutterplatz, vogelfutterschaukel, vogelfutterspender, vogelfutterstation, vogelfutterstelle, vogelfütterung, vogelhaus, vogelhäuschen, vogelstation, wildvogel-futterschaukel, wildvogel-futterspender, wildvogelfutterhaus, wildvogelfutterplatz, wildvogelfutterstation, wildvogelfutterstelle, wildvogelhaus, balkonvogelhäuser, futterhäuser, futterschaukeln, vogelfutterhäuser, vogelfutterschaukeln, vogelfutterstationen, vogelfutterstellen, vogelhäuser, wildvogelfutterstationen, amsel, aufhängen, balkon, für-balkon, für-meisen, garten, hängend, holz, klein, kleine-vögel, kleinvögel, natur, naturholz, natürlich, offen, terrasse, unbehandelt, vögel, wetterfest, wildvögel, winter, zum-aufhängen, zum-hängen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,59*
€ 14,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,50*
€ 14,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,78*
€ 14,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,13*
€ 13,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,68*
€ 12,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,50*
€ 10,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.