Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stiftehalter in Natur - (B)17 x (H)20 x (T)9 cm 10039302_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stiftehalter in Natur - (B)17 x (H)20 x (T)9 cm 10039302_0
Stiftehalter in Natur - (B)17 x (H)20 x (T)9 cm 10039302_0
Stiftehalter in Natur - (B)17 x (H)20 x (T)9 cm 10039302_0
Stiftehalter in Natur - (B)17 x (H)20 x (T)9 cm 10039302_0
Stiftehalter in Natur - (B)17 x (H)20 x (T)9 cm 10039302_0
Stiftehalter in Natur - (B)17 x (H)20 x (T)9 cm 10039302_0
Stiftehalter in Natur - (B)17 x (H)20 x (T)9 cm 10039302_0
Stiftehalter in Natur - (B)17 x (H)20 x (T)9 cm 10039302_0
Stiftehalter in Natur - (B)17 x (H)20 x (T)9 cm 10039302_0
Stiftehalter in Natur - (B)17 x (H)20 x (T)9 cm 10039302_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10039302_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10039302_0
EAN/GTIN:
     4052025393021
Suchbegriffe:
Schreibtisch-Organizer
Schreibtischbutler
Schreibtischorganizer
Stiftbox
Wenn Chaos auf Deinem Schreibtisch herrscht, lässt es sich kaum effizient arbeiten. Mit dem Tisch-Organizer kannst Du fortan Lineale, Scheren und Stifte ordentlich und stilvoll aufbewahren. Egal ob im Büro oder Home Office, der Stiftehalter mit 2 Fächern wird überall zum Hingucker. Dafür sorgen der natürliche Look und die feinen Maserungen des Stiftebechers. Auch zum ordentlichen Verstauen von Make-up und Pinseln im Bad kann der Kosmetikorganizer zum Einsatz kommen.


Stifthalter im Detail
- Maße H x B x T: ca. 20 x 17 x 9 cm
- Innenmaße kleines Fach H x B x T: ca. 16 x 7,5 x 8 cm
- Innenmaße großes Fach H x B x T: ca. 19,5 x 7,5 x 8 cm
- Gewicht: ca. 400 g
- Material: Bambus
- Farbe: Natur

Schreibtisch Organizer mit 2 Fächern
- Für einen aufgeräumten Schreibtisch oder Arbeitsplatz
- 2 Fächer für Stifte, Lineale, Scheren uvm.
- Geeignet für Kinderzimmer, Büro, Arbeitszimmer oder Bad
- Aus natürlichem Bambus mit dekorativer Maserung
- Elegantes halbrundes Design mit viel Platz

Lieferumfang
- 1x Büroorganizer
- Dekoartikel sind im Lieferumfang nicht enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Hellbraun
Gewicht:
0.39 kg
Höhe:
20 cm
Länge:
9 cm
Breite:
17 cm
Weitere Suchbegriffe: Stiftebutler, Stiftehalter, Stifteköcher, Stifthalter, Stiftköcher, Stiftständer, Utensilienablage, Utensilienbutler, Utensilienköcher, stiftehalter 2 fächer, schreibtisch organizer, bad-organizer, badezimmer-organizer, bambus-aufbewahrung, bambus-büroorganizer, bambus-organisator, bambus-organizer, bambus-schreibtisch-organizer, bambus-stifte-organizer, bambusstifthalter, beauty-organizer, büro-organizer, cosmetic-organizer, desk-organizer, kleinkram-aufbewahrung, kosmetik-aufbewahrung, kosmetik-organizer, make-up-organizer, pen-holder, pencil-holder, schmink-aufbewahrung, schmink-organizer, schreibtisch-aufbewahrung, schreibtisch-aufbewahrungsbox, schreibtischbox, schreibtischbutler, schreibtischgarnitur, schreibtisch-organisation, schreibtischorganisator, schreibtisch-organizer, schreibwaren-organizer, stiftaufbewahrung, stift-box, stifte-aufbewahrung, stiftebecher, stiftebox, stiftehalter, stifteköcher, stifte-organizer, stifthalter, stiftköcher, tisch-organizer, bad, bambus, büro, holz, stifte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,80*
€ 11,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,58*
€ 11,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,74*
€ 10,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,28*
€ 9,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,12*
€ 9,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,10*
€ 7,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.