Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Stiftehalter Bambus, Schreibtisch Organizer, Büro, 3 Fächer, HxBxT: 10,5 x 16,5 x 16,5 cm, Stiftebox, natur


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Stiftehalter Bambus, Schreibtisch Organizer, Büro, 3 Fächer, HxBxT: 10,5 x 16,5 x 16,5 cm, Stiftebox, natur
Relaxdays Stiftehalter Bambus, Schreibtisch Organizer, Büro, 3 Fächer, HxBxT: 10,5 x 16,5 x 16,5 cm, Stiftebox, natur
Relaxdays Stiftehalter Bambus, Schreibtisch Organizer, Büro, 3 Fächer, HxBxT: 10,5 x 16,5 x 16,5 cm, Stiftebox, natur
Relaxdays Stiftehalter Bambus, Schreibtisch Organizer, Büro, 3 Fächer, HxBxT: 10,5 x 16,5 x 16,5 cm, Stiftebox, natur
Relaxdays Stiftehalter Bambus, Schreibtisch Organizer, Büro, 3 Fächer, HxBxT: 10,5 x 16,5 x 16,5 cm, Stiftebox, natur
Relaxdays Stiftehalter Bambus, Schreibtisch Organizer, Büro, 3 Fächer, HxBxT: 10,5 x 16,5 x 16,5 cm, Stiftebox, natur
Relaxdays Stiftehalter Bambus, Schreibtisch Organizer, Büro, 3 Fächer, HxBxT: 10,5 x 16,5 x 16,5 cm, Stiftebox, natur
Relaxdays Stiftehalter Bambus, Schreibtisch Organizer, Büro, 3 Fächer, HxBxT: 10,5 x 16,5 x 16,5 cm, Stiftebox, natur
Relaxdays Stiftehalter Bambus, Schreibtisch Organizer, Büro, 3 Fächer, HxBxT: 10,5 x 16,5 x 16,5 cm, Stiftebox, natur
Relaxdays Stiftehalter Bambus, Schreibtisch Organizer, Büro, 3 Fächer, HxBxT: 10,5 x 16,5 x 16,5 cm, Stiftebox, natur
Relaxdays Stiftehalter Bambus, Schreibtisch Organizer, Büro, 3 Fächer, HxBxT: 10,5 x 16,5 x 16,5 cm, Stiftebox, natur
Artikel-Nr.:
     6UL55-10039303_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10039303_0
EAN/GTIN:
     4052025393038
Suchbegriffe:
Schreibtisch-Organizer
Schreibtischbutler
Schreibtischorganizer
Stiftbox
Wenn Chaos auf Deinem Schreibtisch herrscht, lässt es sich kaum effizient arbeiten. Mit dem Tisch-Organizer kannst Du fortan Stifte und Lineale ordentlich und stilvoll aufbewahren. Büroklammern oder Radiergummis finden in dem kleinen Fach Platz. Egal ob im Büro oder Home Office, der Stifthalter wird überall zum Hingucker. Dafür sorgt der natürliche Look des Bambusorganizers. Auch zum ordentlichen Verstauen von Make-up im Bad kann der Kosmetikorganizer zum Einsatz kommen.

Stifthalter im Detail
- Maße H x B x T: ca. 10,5 x 16,5 x 16,5 cm
- Innenmaße hohe Fächer H x B x T: ca. 10 x 14,5 x 10,5 cm

- Innenmaße flaches Fach H x B x T: ca. 4,5 x 15 x 15 cm
- Gewicht: ca. 400 g
- Material: Bambus
- Farbe: Natur

Schreibtisch Organizer mit 3 Fächern
- Für einen aufgeräumten Schreibtisch oder Arbeitsplatz
- Große Fächer für Stifte, Lineale, Scheren uvm.
- Flaches Fach für Büroklammern uvm.
- Geeignet für Kinderzimmer, Büro, Arbeitszimmer oder Bad
- Aus natürlichem Bambus mit dekorativer Maserung

Lieferumfang

- 1x Büroorganizer
- Dekoartikel sind im Lieferumfang nicht enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Hellbraun
Gewicht:
0.37 kg
Höhe:
10.5 cm
Länge:
16.5 cm
Breite:
16.5 cm
Weitere Suchbegriffe: Stiftebutler, Stiftehalter, Stifteköcher, Stifthalter, Stiftköcher, Stiftständer, Utensilienablage, Utensilienbutler, Utensilienköcher, schreibtisch-organizer holz, schreibtisch organizer, stiftehalter 3fach, Relaxdays Stiftehalter, badorganizer, bad organizer, bad-organizer, badorganizers, bad organizers, bad-organizers, badezimmerorganizer, badezimmer organizer, badezimmer-organizer, badezimmerorganizers, badezimmer organizers, badezimmer-organizers, bambusaufbewahrung, bambus aufbewahrung, bambus-aufbewahrung, bambusaufbewahrungen, bambus aufbewahrungen, bambus-aufbewahrungen, bambusbadorganizer, bambus badorganizer, bambusbad organizer, bambus-badorganizer, bambusbad-organizer, bambus bad organizer, bambus-bad-organizer, bambusbadorganizers, bambus badorganizers, bambusbad organizers, bambus-badorganizers, bambusbad-organizers, bambus bad organizers, bambus-bad-organizers, bambusbüroorganizer, bambus büroorganizer, bambusbüro organizer, bambus-büroorganizer, bambusbüro-organizer, bambus büro organizer, bambus-büro-organizer, bambusbüroorganizers, bambus büroorganizers, bambusbüro organizers, bambus-büroorganizers, bambusbüro-organizers, bambus büro organizers, bambus-büro-organizers, bambuskosmetikorganizer, bambus kosmetikorganizer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,66*
€ 12,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,53*
€ 12,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,54*
€ 11,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,13*
€ 10,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,93*
€ 10,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,70*
€ 7,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.