Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Freilaufgehege in Transparent/ Weiß - (B)75 x (H)37 x (T)75 cm 10039308_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Freilaufgehege in Transparent/ Weiß - (B)75 x (H)37 x (T)75 cm 10039308_0
Freilaufgehege in Transparent/ Weiß - (B)75 x (H)37 x (T)75 cm 10039308_0
Freilaufgehege in Transparent/ Weiß - (B)75 x (H)37 x (T)75 cm 10039308_0
Freilaufgehege in Transparent/ Weiß - (B)75 x (H)37 x (T)75 cm 10039308_0
Freilaufgehege in Transparent/ Weiß - (B)75 x (H)37 x (T)75 cm 10039308_0
Freilaufgehege in Transparent/ Weiß - (B)75 x (H)37 x (T)75 cm 10039308_0
Freilaufgehege in Transparent/ Weiß - (B)75 x (H)37 x (T)75 cm 10039308_0
Freilaufgehege in Transparent/ Weiß - (B)75 x (H)37 x (T)75 cm 10039308_0
Freilaufgehege in Transparent/ Weiß - (B)75 x (H)37 x (T)75 cm 10039308_0
Freilaufgehege in Transparent/ Weiß - (B)75 x (H)37 x (T)75 cm 10039308_0
Freilaufgehege in Transparent/ Weiß - (B)75 x (H)37 x (T)75 cm 10039308_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10039308_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10039308_0
EAN/GTIN:
     4052025393083
Suchbegriffe:
Freigehege
Freilaufgehege
Kaninchennetz
freigehege
Genügend Auslauf und Bewegung für Kaninchen und Co. garantierst Du mit diesem praktischen Kleintiergehege. Das Auslaufgehege kannst Du dank einfacher Steckverbindungen beliebig zusammensetzen. Gestalte den Freilauf passend je nach Größe und Bedarf deines Haustieres. Nutze die 4 Metallgitter als Abdeckung zum Schutz vor Greifvögeln im Garten oder lege aus den transparenten Kunststoffplatten einen Boden zum Auslegen mit Stroh. Dank des Tür-Elements kann Dein Liebling sein Gehege immer aufsuchen.

Hinweis: Bei Verwendung im Garten solltest Du das Gehege mit Heringen im Boden verankern. Zum Schutz des Materials sollte das Gehege nicht dauerhaft draußen stehen.

Freilaufgehege im Detail
- Maße H x B x T: ca. 37 x 75 x 75 cm
- Türöffnung H x B: ca. 24 x 21,5 cm
- Tür Gitterstäbe Abstand: ca. 1,5 cm
- Metallplatte Gitterstäbe Abstand: ca. 4 cm
- Gewicht: ca. 2,5 kg
- Material: Eisen, Kunststoff
- Farbe: Transparent, Schwarz, Weiß

Erweiterbares Auslaufgitter für Kleintiere
- Laufstall für Kaninchen, Meerschweinchen, Hamster uvm.
- Unkompliziertes Stecksystem für schnellen und einfachen Aufbau
- Individuell und raffiniert Elemente beliebig zusammensetzen
- Meerschweinchengehege mit Tür-Element zum Aufklappen
- Kunststoffelemente auch als Boden verwenden
- Pflegeleichte Reinigung - Platten feucht abwischen
- Anti-Rutsch-Pads sorgen für sicheren Halt des Kleintiergeheges

Lieferumfang
- 1x Freigehege in Einzelteilen
- 1x Holzhammer
- Mit Anleitung
- Dekoartikel sind im Lieferumfang nicht enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Transparent | Schwarz | Weiß
Gewicht:
2.53 kg
Höhe:
37 cm
Länge:
75 cm
Breite:
75 cm
Weitere Suchbegriffe: auslauf, auslaufgehege, auslaufgitter, freilauf, freilaufgehege, gehege, gitter, gittergehege, hamster-auslauf, hamsterauslaufgehege, hamstergitter, hasen-freilaufgehege, hasenauslauf, hasenauslaufgehege, hasenfreilauf, hasengehege, hasengitter, haseninnengehege, hasenlaufstall, hasenzaun, igel-gehege, igelauslauf, kaninchen-freilaufgehege, kaninchen-haus, kaninchen-innengehege, kaninchen-laufstall, kaninchengehege, kleintiergehege, kükengehege, laufgehege, meerschweinchen-gehege, schildkrötengehege, tierauslauf, tierauslaufgehege, tiergehege, tierlaufstall, außen, boden, chinchilla, dach, diy, draußen, drinnen, erweiterbar, hamster, hasen, indoor, innen, kaninchen, kleintier, metall, nager, outdoor, plastik, robust, schildkröten, stahl, steckbar, stecksystem, tür, weiß, kaninchengehege-innen, meerschweinchen-auslauf-innen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,89*
€ 27,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,62*
€ 26,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,19*
€ 25,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,76*
€ 23,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,12*
€ 22,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,64*
€ 18,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.