Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schubladenorganizer in Natur - (B)16 x (H)4 x (T)28 cm 10039317_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schubladenorganizer in Natur - (B)16 x (H)4 x (T)28 cm 10039317_0
Schubladenorganizer in Natur - (B)16 x (H)4 x (T)28 cm 10039317_0
Schubladenorganizer in Natur - (B)16 x (H)4 x (T)28 cm 10039317_0
Schubladenorganizer in Natur - (B)16 x (H)4 x (T)28 cm 10039317_0
Schubladenorganizer in Natur - (B)16 x (H)4 x (T)28 cm 10039317_0
Schubladenorganizer in Natur - (B)16 x (H)4 x (T)28 cm 10039317_0
Schubladenorganizer in Natur - (B)16 x (H)4 x (T)28 cm 10039317_0
Schubladenorganizer in Natur - (B)16 x (H)4 x (T)28 cm 10039317_0
Schubladenorganizer in Natur - (B)16 x (H)4 x (T)28 cm 10039317_0
Schubladenorganizer in Natur - (B)16 x (H)4 x (T)28 cm 10039317_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10039317_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10039317_0
EAN/GTIN:
     4052025393175
Suchbegriffe:
Schubkasteneinsatz
Schubkasteneinteilung
Schubladen-Organizer
Schubladeneinsatz
Dieser praktische Schubladenorganizer sorgt für ordentlich aufgeräumte und übersichtliche Schubfächer am Arbeitsplatz. In 4 Fächern können Stifte, Zettel, Taschenrechner und weitere Büro- und Bastelutensilien griffbereit verstaut werden. Die Bambusboxen bieten zudem auch Stauraum für Kosmetik und andere kleine Gegenstände. Das kompakte Ordnungssystem ist ideal für kleine bis mittelgroße Schubladen. Die natürliche Maserung des robusten Schubladeneinsatzes aus Bambus sorgt für einen edlen Look.

Bambus-Organizer im Detail
- Gesamtmaße H x B x T: ca. 4 x 16 x 28 cm
- Breites Fach H x B x T: ca. 3 x 14,5 x 8 cm
- Schmale Fächer H x B x T: je ca. 3 x 4,5 x 18 cm
- Gewicht: ca. 350 g
- Material: Bambus, Spanplatte
- Farbe: Natur

Praktisches Büro-Ordnungssystem mit 4 Fächern
- Organizer für Arbeitszimmer, Jugendzimmer und Büro
- 4 Fächer bieten Platz für verschieden große Utensilien
- Ordnungssystem für Zettel, Büromaterialien oder Bastelzeug
- Auch für Make Up, Nähzeug, Schmuck, Nägel, Schrauben uvm.
- Natürlicher Bambus als Hingucker auf dem Schreibtisch

Lieferumfang
- 1x Schreibtischorganizer
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Hellbraun
Gewicht:
0.29 kg
Höhe:
4 cm
Länge:
16 cm
Breite:
28 cm
Weitere Suchbegriffe: Schubladeneinteilung, Schubladeneinteilungsset, schubkasteneinsatz, bad-organizer, bad-organizerbox, bambus-aufbewahrungsbox, bambus-box, bambus-organizer, bambus-schubladen-organizer, bastel-aufbewahrungsbox, büro-organizer, drawer-organizer, fächerkiste, küchenorganizer, küchenschubladeneinsatz, ladenorganizer, ordnungsbox, organisationsbox, organizer, organizerbox, schmink-organizer, schreibtisch-aufbewahrung, schreibtisch-organizer, schreibtischeinsatz, schreibwareneinsatz, schubfach-organizer, schubladen-organizer, schubladenaufbewahrung, schubladenaufbewahrungsbox, schubladenaufteiler, schubladeneinsatz, schubladeneinteiler, schubladenkasten, schubladenordnungssystem, utensilienbox, 4-fächer, arbeitszimmer, aus-bambus, bad, bambus, braun, büro, für-schubladen, holz, klein, küche, mit-fächern, natur, ordnung, organisation, schmal, schreibtisch, schubfach, schublade
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,69*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,66*
€ 9,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,85*
€ 8,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,53*
€ 7,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,22*
€ 7,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,92*
€ 7,04
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,69*
€ 5,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.