Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schreibtisch Organizer in Weiß/Natur - (B)33 x (H)14 x (T)21 cm 10039327_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schreibtisch Organizer in Weiß/Natur - (B)33 x (H)14 x (T)21 cm 10039327_0
Schreibtisch Organizer in Weiß/Natur - (B)33 x (H)14 x (T)21 cm 10039327_0
Schreibtisch Organizer in Weiß/Natur - (B)33 x (H)14 x (T)21 cm 10039327_0
Schreibtisch Organizer in Weiß/Natur - (B)33 x (H)14 x (T)21 cm 10039327_0
Schreibtisch Organizer in Weiß/Natur - (B)33 x (H)14 x (T)21 cm 10039327_0
Schreibtisch Organizer in Weiß/Natur - (B)33 x (H)14 x (T)21 cm 10039327_0
Schreibtisch Organizer in Weiß/Natur - (B)33 x (H)14 x (T)21 cm 10039327_0
Schreibtisch Organizer in Weiß/Natur - (B)33 x (H)14 x (T)21 cm 10039327_0
Schreibtisch Organizer in Weiß/Natur - (B)33 x (H)14 x (T)21 cm 10039327_0
Schreibtisch Organizer in Weiß/Natur - (B)33 x (H)14 x (T)21 cm 10039327_0
Schreibtisch Organizer in Weiß/Natur - (B)33 x (H)14 x (T)21 cm 10039327_0
Schreibtisch Organizer in Weiß/Natur - (B)33 x (H)14 x (T)21 cm 10039327_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10039327_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10039327_0
EAN/GTIN:
     4052025393274
Suchbegriffe:
ablagebox
ablagesystem
bambus-organizer
bambus-schreibtisch-organizer
Diese Büro-Aufbewahrungsbox aus Bambus und MDF hilft dabei Ordnung auf dem Schreibtisch zu bewahren. Dank 4 geräumigen Schubladen verfügt die Schreibtischbox über ausreichend Stauraum für Stifte, Pinsel, Büroklammern, Klebezettel und Ladekabel. Mit dem Tischorganizer lassen sich nicht nur Büromaterialien platzsparend und übersichtlich aufbewahren. Auch im Nähatelier, in der Werkstatt oder auf dem Schminktisch sorgt der dekorative Bambusorganizer im skandinavischen Stil für Übersichtlichkeit.

Schreibtisch Organizer im Detail
- Gesamtmaße H x B x T: ca. 14 x 33 x 21 cm
- Schubladen innen H x B x T: ca. 4,5 x 14 x 18,5 cm
- Gewicht: ca. 2,4 kg
- Material: Bambus, MDF
- Farbe: Weiß, Natur

Platzsparende Schreibtischablage
- Organizer für Arbeitszimmer, Jugendzimmer und Büro
- 4 Schubfächer aus natürlichem Bambus bieten viel Platz
- Ordnungssystem für Zettel, Büromaterialien oder Bastelzeug
- Auch für Make Up, Nähzeug, Schmuck, Nägel, Schrauben uvm.
- Natürlicher Bambus als Hingucker auf dem Schreibtisch

Lieferumfang
- 1x Schreibtischorganisator
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Weiß | Hellbraun
Gewicht:
2.5 kg
Höhe:
14 cm
Länge:
21 cm
Breite:
33 cm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,42*
€ 39,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,83*
€ 39,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,68*
€ 36,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,82*
€ 35,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,03*
€ 34,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,68*
€ 28,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.