Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schuhregal in Schwarz - (B)70 x (H)90 x (T)26 cm 10039338_46


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schuhregal in Schwarz - (B)70 x (H)90 x (T)26 cm 10039338_46
Schuhregal in Schwarz - (B)70 x (H)90 x (T)26 cm 10039338_46
Schuhregal in Schwarz - (B)70 x (H)90 x (T)26 cm 10039338_46
Schuhregal in Schwarz - (B)70 x (H)90 x (T)26 cm 10039338_46
Schuhregal in Schwarz - (B)70 x (H)90 x (T)26 cm 10039338_46
Schuhregal in Schwarz - (B)70 x (H)90 x (T)26 cm 10039338_46
Schuhregal in Schwarz - (B)70 x (H)90 x (T)26 cm 10039338_46
Schuhregal in Schwarz - (B)70 x (H)90 x (T)26 cm 10039338_46
Schuhregal in Schwarz - (B)70 x (H)90 x (T)26 cm 10039338_46
Artikel-Nr.:
     6UL55-10039338_46
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10039338_46
EAN/GTIN:
     4052025883003
Suchbegriffe:
Schuhregal
schuhregal

Die stabile Schuhablage aus Metall bietet idealen Stauraum für den Flur oder das Treppenhaus. Auf den 5 Ablagen des Schuh Organizers können bis zu 15 Paar Schuhe abgestellt werden, wobei sich die obere Ebene auch hervorragend für Stiefel oder Stiefeletten eignet. Dank des offenen Designs hast Du Deine Schuhe beim Zusammenstellen des Outfits jederzeit griffbereit. Das minimalistische Design des Standregals fügt sich in jeden Einrichtungsstil unauffällig ein.

Schuhregal im Detail
- Maße H x B x T: ca. 90 x 70 x 26 cm
- Ablagen B x T: ca. 68 x 26 cm
- Ablagenabstand: ca. 17,5 cm
- Max. Traglast: 5 kg pro Ablage
- Gewicht: ca. 3 kg
- Material: Eisen
- Verschiedene Farben

Metall Schuhregal für den Flur
- Minimalistischer Stil für jede Einrichtung
- Steht stabil in Flur, Treppenhaus oder Diele
- Schneller und unkomplizierter Aufbau
- 5 Ebenen für insgesamt etwa 15 Paar Schuhe
- Offenes Design bietet guten Überblick über Schuhwerk

Lieferumfang
- 1x Schuhregal in Einzelteilen
- Mit Anleitung und Montagematerial
- Dekoartikel sind im Lieferumfang nicht enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Gewicht:
3.1 kg
Höhe:
90 cm
Länge:
26 cm
Breite:
70 cm
Weitere Suchbegriffe: metall-schuhregal, metallregal, regal, schuh-ablage, schuh-organizer, schuh-regal, schuh-regale, schuhablage, schuhablagen, schuhaufbewahrung, schuhbutler, schuhgestell, schuhregale, schuhständer, shoe-organizer, shoe-rack, shoe-shelf, shoe-stand, shoe-storage, shoes-rack, shoes-storage, standregal, 5-ebenen, 5-etagen, 5-stöckig, 70-breit, hoch, lang, metall, offen, platzsparend, schmal, schwarz, weiß, schuhregal-schwarz, schuhregal-schmal, schuhregal-weiß, schuhregal-metall-schwarz, schuhablage-metall, schuhregal-metall, schuhregal-5-ebenen, schuhaufbewahrung-platzsparend, schuhregal-klein-schmal, kleines-schuhregal, schuhregal-70-breit, schuhregal-weiß-schmal, schuhe-aufbewahrung, offener-schuhregal, schmales-schuhregal, schuhregal-5-etagen, schuhregal-metall-5-etagen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,28*
€ 34,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,95*
€ 34,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,49*
€ 31,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,63*
€ 30,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,70*
€ 29,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,13*
€ 23,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.