Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4 tlg. Schreibtisch Organizer Set in Natur 10039407_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
4 tlg. Schreibtisch Organizer Set in Natur 10039407_0
4 tlg. Schreibtisch Organizer Set in Natur 10039407_0
4 tlg. Schreibtisch Organizer Set in Natur 10039407_0
4 tlg. Schreibtisch Organizer Set in Natur 10039407_0
4 tlg. Schreibtisch Organizer Set in Natur 10039407_0
4 tlg. Schreibtisch Organizer Set in Natur 10039407_0
4 tlg. Schreibtisch Organizer Set in Natur 10039407_0
4 tlg. Schreibtisch Organizer Set in Natur 10039407_0
4 tlg. Schreibtisch Organizer Set in Natur 10039407_0
4 tlg. Schreibtisch Organizer Set in Natur 10039407_0
4 tlg. Schreibtisch Organizer Set in Natur 10039407_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10039407_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10039407_0
EAN/GTIN:
     4052025394073
Suchbegriffe:
Schreibtisch-Garnitur
Schreibtisch-Set
Schreibtischaccessoires
Schreibtischgarnitur
Dieses praktische Organizer Set räumt mit dem Chaos auf Deinem Schreibtisch auf. Auf der Ablageschale verwahrst Du Lineal, Brieföffner und Notizzettel oder nutzt sie als Unterlegschale für die anderen Organizer. Die große Bambus Box dient als Halter für Briefe und andere Dokumente im Format A5. Die beiden kleinen Boxen sind ideal als Stifteköcher oder zum Aufbewahren des Smartphones. Mit den Tisch Organizern hast Du Deine wichtigen Utensilien immer griffbereit und kannst fokussiert arbeiten.

Schreibtisch Organizer im Detail
- Gesamtgröße H x B x T: ca. 11,5 x 27 x 18 cm
- Gesamtgewicht: ca. 1,2 kg
- Material: Bambus
- Farbe: Natur

4-teiliges Schreibtisch-Set
- Ablage H x B x T: ca. 2,5 x 27 x 18 cm
- Lange Box H x B x T: ca. 10,5 x 25 x 8 cm
- 2 kleine Boxen H x B x T: je ca. 10,5 x 12,5 x 8 cm

Organizer für Büro & Arbeitszimmer 
- Schafft Ordnung auf dem Schreibtisch
- Flexibel platzierbares Set aus Bambus
- Ablageschale für Schere, Brieföffner uvm.
- Zwei Behälter für Stifte, Handy etc.
- Halter für Briefe, A5 Dokumente und mehr
- Auch als Kosmetikaufbewahrung im Bad geeignet

Lieferumfang
- 1x Ablage
- 1x Box lang
- 2x Box klein
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Hellbraun
Gewicht:
1.16 kg
Höhe:
11.5 cm
Länge:
18 cm
Breite:
27 cm
Weitere Suchbegriffe: Schreibtischset, Schreibtisch-Organizer, Schreibtischbutler, Schreibtischorganizer, Stiftbox, Stiftebutler, Stiftehalter, Stifteköcher, Stifthalter, Stiftköcher, Stiftständer, Utensilienablage, Utensilienbutler, Utensilienköcher, schreibtischgarnitur braun, schreibtisch organizer, schreibtischset relaxdays, aufbewahrungsbox, bad-aufbewahrung, badbox, badorganizer, bambusablage, bambusaufbewahrungsbox, bambusbox, bambuskasten, bambuskiste, bambusorganizer, bambusschreibtischorganizer, briefhalter, büroaufbewahrung, büroorganisation, büroorganizer, büroutensilienaufbewahrung, deskorganizer, kosmetikaufbewahrung, kosmetikorganizer, ordnungsbox, organizer, penholder, penorganizer, pencilholder, schreibtischaufbewahrung, schreibtischbutler, schreibtischköcher, schreibtischorganizer, schreibtischutensil, schreibtischzubehör, stiftablage, stiftaufbewahrung, stiftehalterung, stiftorganizer, stiftebox, stiftehalter, stifteaufbewarung, stifteorganizer, tableorganizer, tischbutler, tischorganizer, utensilienbox, utensilienorganizer, aufbwahrungs-box, schreibti zubehör, bad, bambus, büro, kosmetik, küche, make-up, set
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,07*
€ 15,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,63*
€ 15,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,61*
€ 13,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,15*
€ 13,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,01*
€ 13,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,36*
€ 9,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.