Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schuhregal in Weiß/ Natur - (B)70 x (H)35,5 x (T)26,5 cm 10039430_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schuhregal in Weiß/ Natur - (B)70 x (H)35,5 x (T)26,5 cm 10039430_0
Schuhregal in Weiß/ Natur - (B)70 x (H)35,5 x (T)26,5 cm 10039430_0
Schuhregal in Weiß/ Natur - (B)70 x (H)35,5 x (T)26,5 cm 10039430_0
Schuhregal in Weiß/ Natur - (B)70 x (H)35,5 x (T)26,5 cm 10039430_0
Schuhregal in Weiß/ Natur - (B)70 x (H)35,5 x (T)26,5 cm 10039430_0
Schuhregal in Weiß/ Natur - (B)70 x (H)35,5 x (T)26,5 cm 10039430_0
Schuhregal in Weiß/ Natur - (B)70 x (H)35,5 x (T)26,5 cm 10039430_0
Schuhregal in Weiß/ Natur - (B)70 x (H)35,5 x (T)26,5 cm 10039430_0
Schuhregal in Weiß/ Natur - (B)70 x (H)35,5 x (T)26,5 cm 10039430_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10039430_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10039430_0
EAN/GTIN:
     4052025394301
Suchbegriffe:
Schuhregal
schuhregal
Dieses Schuhregal bietet Dir ausreichend Stauraum für Deine Schuhe in Eingangsbereich, Garderobe oder Schlafzimmer. Auf den 2 Ebenen des Schuhgestells kannst Du bis zu 6 Paar Deiner liebsten Schuhe ordentlich und übersichtlich aufbewahren. Dank des offenen Designs hast Du das passende Schuhpaar beim Zusammenstellen Deines Outfits jederzeit griffbereit. Besonders ansprechend ist dabei der moderne Materialmix der Schuhablage aus weißen Ablagen und natürlichem Bambusrahmen.

Schuhregal im Detail
- Maße H x B x T: ca. 35,5 x 70 x 26,5 cm
- Ablagen B x T: ca. 67,5 x 25 cm
- Abstand zwischen den Ebenen: ca. 24,5 cm
- Gewicht: ca. 2,2 kg
- Max. Traglast je Ablage: ca. 10 kg
- Materialien: MDF, Bambus
- Farbe: Weiß, Natur

Moderner Schuhorganizer für 6 Paar Schuhe

- Schuhsammlung übersichtlich und geordnet aufbewahren
- 2 geräumige Ebenen bieten Platz für bis zu 6 Paar Schuhe
- Schmales Regal für Flur, Schlafzimmer, Ankleidezimmer uvm.
- Dekorativer Mix aus natürlichem Bambus und weißem MDF
- Dank offenem Design Schuhe jederzeit griffbereit haben

Lieferumfang
- 1x Schuhständer in Einzelteilen
- Mit Anleitung und Montagematerial
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Weiß | Hellbraun
Gewicht:
2.49 kg
Höhe:
35.5 cm
Länge:
26.5 cm
Breite:
70 cm
Weitere Suchbegriffe: flurregal, kinder schuhablage, kinder schuhregal, schuhablage, schuhaufbewahrung, schuh aufbewahrungssystem, sneaker stand, sneaker ständer, schuhschrank, schuhgarderobe, schuhgestell, shoe rack, shoe shelf, shoe stand, shoe storage, schuhstand, schuhständer, schuhorganisierer, shoe organizer, wardrobe shoe rack, 2 ebenen, 2 etagen, bambus, ebenen, einfach, eingangsbereich, flach, flur, innen, länglich, modern, offen, platzsparend, quer, schmal, weiß, zwei ebenen, freistehendes schuhregal, kleine schuhregal, kleines schuhregal, kleines schuhregal schmal, offener schuhschrank, offenes schuhregal, schmales schuhregal, schuhregal 2 ebenen, schuhregal breit, schuhregal flach, schuhregal für schrank innen, schuhregal kinder, schuhregal kinderschuhe, schuhregal klein schmal, schuhregal modern, schuhregal offen, schuhregal weiß
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,11*
€ 21,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,85*
€ 21,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,78*
€ 19,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,73*
€ 18,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,11*
€ 17,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,18*
€ 14,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.