Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nachttischlampe "Kristall" in Gold/ Silber 10039445_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nachttischlampe "Kristall" in Gold/ Silber 10039445_0
Nachttischlampe "Kristall" in Gold/ Silber 10039445_0
Nachttischlampe "Kristall" in Gold/ Silber 10039445_0
Nachttischlampe "Kristall" in Gold/ Silber 10039445_0
Nachttischlampe "Kristall" in Gold/ Silber 10039445_0
Nachttischlampe "Kristall" in Gold/ Silber 10039445_0
Nachttischlampe "Kristall" in Gold/ Silber 10039445_0
Nachttischlampe "Kristall" in Gold/ Silber 10039445_0
Nachttischlampe "Kristall" in Gold/ Silber 10039445_0
Nachttischlampe "Kristall" in Gold/ Silber 10039445_0
Nachttischlampe "Kristall" in Gold/ Silber 10039445_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10039445_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10039445_0
EAN/GTIN:
     4052025394455
Suchbegriffe:
Nachttischlampe
Nachttischleuchte
Setzen Sie glamouröse Akzente in Ihrer Wohnung mit dieser Schirmleuchte. Das dekorative Kristall-Design verleiht Wohn-, Schlaf- sowie Essbereich oder Flur einen besonderen Look. Als klassische Tischlampe ist sie dabei ebenso ein Hingucker, wie als Nachttischlampe oder Fensterleuchte. Dank der Kombination aus goldenem Lampenschirm und schlankem Metallfuß in Silber wirkt die Dekoleuchte besonders edel. Mithilfe des Schalters am langen Kabel lässt sich die Leuchte einfach an- und ausschalten.

Nachttischlampe im Detail
- Maße H x D: ca. 50,5 x 24 cm
- Schirm H: ca. 20 cm
- Länge des Kabels: ca. 151 cm (inkl. Stecker)
- Gewicht: ca. 1,9 kg
- Material: Eisen, Acryl, PVC
- Farbe: Gold, Silber

Technische Details der Schirmtischleuchte
- Fassung: E14, max. 40 W
- Spannung: 230 V
- Frequenz: 50 Hz
- Leuchtmittel ist nicht enthalten

Vielseitige Tischlampe in elegantem Look
- Edles Design für Wohn-, Schlaf- oder Essbereich
- Lampenschirm im Kristall-Design als besonderer Hingucker
- Mit zartem Lampenstiel in zurückhaltendem Silber
- Sorgt für angenehme Beleuchtung im Wohnbereich
- Mit langem Netzkabel inklusive Schalter

Lieferumfang
- 1x Kristall Tischlampe
- Dekoartikel und Leuchtmittel sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Silber | Gold
Gewicht:
1.86 kg
Höhe:
50.5 cm
Länge:
24 cm
Breite:
24 cm
Weitere Suchbegriffe: bedside-lamp, bedside-table-lamp, crystal-lamp, diamant-lampe, diamant-tischlampe, fensterbanklampe, fensterlampe, fensterlampen, fensterleuchte, kristall-lampe, kristall-nachttischlampe, kristall-tisch-lampe, kristall-tischlampe, kristall-tischleuchte, kristallampe, kristalllampe, kristalllampen, metall-tischlampe, metall-tischleuchte, nachtkästchen-lampe, nachttischlamp, nachttischlampe, nachttischlampen, nachttischleuchte, nightstand-lamp, schirmtischlampe, schirmtischleuchte, schlafzimmer-nachttischlampe, table-lamp, table-light, tischlampe, tischleuchte, tischleuchten, wohnzimmer-tischlampe, crystal, diamant, edel, elegant, elegante, fensterbrett, für-fensterbank, glitzer, gold, gold-kristall, groß, klein, kristall, kristall-silber, mit-kristallen, mit-lampenschirm, mit-schirm, rund, schirm, schlafzimmer, silber, vintage, wohnzimmer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,10*
€ 21,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,91*
€ 21,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,83*
€ 20,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,80*
€ 18,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,04*
€ 17,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,26*
€ 14,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.