Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briefkasten in Anthrazit/ Silber 10039463_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Briefkasten in Anthrazit/ Silber 10039463_0
Briefkasten in Anthrazit/ Silber 10039463_0
Briefkasten in Anthrazit/ Silber 10039463_0
Briefkasten in Anthrazit/ Silber 10039463_0
Briefkasten in Anthrazit/ Silber 10039463_0
Briefkasten in Anthrazit/ Silber 10039463_0
Briefkasten in Anthrazit/ Silber 10039463_0
Briefkasten in Anthrazit/ Silber 10039463_0
Briefkasten in Anthrazit/ Silber 10039463_0
Briefkasten in Anthrazit/ Silber 10039463_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10039463_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10039463_0
EAN/GTIN:
     4052025394639
Suchbegriffe:
Briefkasten
Postkasten
briefkasten silber
briefkasten
Dieser Briefkasten mit Zeitungsfach fügt sich mit seinem modernen Design an jeder Fassade gut ein. Auch an Deiner Hauswand überzeugt die anthrazitfarbene Postbox mit Edelstahl-Front und dekorativem Muster. Über den breiten Briefschlitz mit Schutzklappe können Briefe, Postkarten und andere Post problemlos eingeworfen werden. Deine Sonntagszeitung entnimmst Du einfach der praktischen Zeitungsröhre darunter. Ein Zylinderschloss sichert Deine Sendungen im Postkasten vor unbefugtem Zugriff.

Briefkasten im Detail
- Maße gesamt H x B x T: ca. 38,5 x 31 x 12 cm
- Material: Stahl (pulverbeschichtet), Edelstahl 
- Gewicht: ca. 1,8 kg
- Farbe: Anthrazit, Silber

Weitere Details zum Postkasten
- Maße Zeitungsröhre H x B x T: ca. 8 x 30 x 10 cm
- Maße Einwurfschlitz B x T: ca. 29,5 x 3 cm
- Innenmaße H x B x T: ca. 30 x 30 x 9 cm
- Abstand Montagelöcher horizontal: ca. 23 cm
- Abstand Montagelöcher vertikal: ca. 17 cm

Wandbriefkasten mit Zeitungsfach
- Moderner Postkasten mit Edelstahl-Front und dekorativem Muster
- Zeitungsröhre zur leichten Entnahme von Katalogen, Magazinen uvm.
- Mit Zylinderschloss in der Frontklappe - Inklusive Ersatzschlüssel
- Großes Innenfach und breiter Briefschlitz mit Regenschutzklappe
- Mit praktischem Fenster für Dein persönliches Namensschild

Lieferumfang
- 1x Briefkasten
- 2x Schlüssel
- Mit Anleitung und Wandmontagematerial
- Dekorationsartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Anthrazit | Silber
Gewicht:
1.93 kg
Höhe:
38.5 cm
Länge:
12 cm
Breite:
31 cm
Weitere Suchbegriffe: briefkasten anthrazit, briefkästen, design-briefkasten, design-briefkästen, designer-briefkasten, designer-briefkästen, edelstahl-briefkasten, edelstahl-briefkästen, kummerkasten, kummerkästen, letter-box, letter-boxes, mail-box, mail-boxes, post-briefkasten, post-briefkästen, postbox, postboxen, postkasten, postkästen, wand-briefkasten, wand-briefkästen, wand-postkasten, wand-postkästen, zeitungskasten, zeitungskästen, abschließbar, anthrazit, aus-edelstahl, design, edelstahl, grau, groß, hochformat, klein, mit-namen, mit-namensschild, mit-zeitungsfach, mit-zeitungsrohr, mit-zeitungsröhre, mit-zeitungsrolle, modern, schwarz, und-zeitungsrolle, verzinkt, zeitungsfach, zeitungsrolle, zum-hängen, briefkasten-anthrazit, briefkasten-edelstahl, briefkasten-mit-zeitungsfach, postkasten-edelstahl, briefkasten-mit-namensschild, briefkasten-design
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,99*
€ 33,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,52*
€ 32,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,44*
€ 31,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,42*
€ 30,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,46*
€ 29,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,36*
€ 24,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.