Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Eckschreibtisch in Walnuss-Optik, Büro & Homeoffice, HBT: 73x147x112 cm, Schreibtisch in L-Form, braun/schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Eckschreibtisch in Walnuss-Optik, Büro & Homeoffice, HBT: 73x147x112 cm, Schreibtisch in L-Form, braun/schwarz
Relaxdays Eckschreibtisch in Walnuss-Optik, Büro & Homeoffice, HBT: 73x147x112 cm, Schreibtisch in L-Form, braun/schwarz
Relaxdays Eckschreibtisch in Walnuss-Optik, Büro & Homeoffice, HBT: 73x147x112 cm, Schreibtisch in L-Form, braun/schwarz
Relaxdays Eckschreibtisch in Walnuss-Optik, Büro & Homeoffice, HBT: 73x147x112 cm, Schreibtisch in L-Form, braun/schwarz
Relaxdays Eckschreibtisch in Walnuss-Optik, Büro & Homeoffice, HBT: 73x147x112 cm, Schreibtisch in L-Form, braun/schwarz
Relaxdays Eckschreibtisch in Walnuss-Optik, Büro & Homeoffice, HBT: 73x147x112 cm, Schreibtisch in L-Form, braun/schwarz
Relaxdays Eckschreibtisch in Walnuss-Optik, Büro & Homeoffice, HBT: 73x147x112 cm, Schreibtisch in L-Form, braun/schwarz
Relaxdays Eckschreibtisch in Walnuss-Optik, Büro & Homeoffice, HBT: 73x147x112 cm, Schreibtisch in L-Form, braun/schwarz
Relaxdays Eckschreibtisch in Walnuss-Optik, Büro & Homeoffice, HBT: 73x147x112 cm, Schreibtisch in L-Form, braun/schwarz
Relaxdays Eckschreibtisch in Walnuss-Optik, Büro & Homeoffice, HBT: 73x147x112 cm, Schreibtisch in L-Form, braun/schwarz
Artikel-Nr.:
     6UL55-10039468_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10039468_0
EAN/GTIN:
     4052025394684
Suchbegriffe:
Eckschreibtisch
Gaming-Tisch
Gamingtisch
Büroschreibtisch
Ob im Büro oder Home Office, mit diesem Winkeltisch schaffst Du Dir überall einen großzügigen Arbeitsplatz. Der Tisch in L-Form kann platzsparend in der Zimmerecke oder frei im Raum platziert werden und bietet viel Fläche für Monitore und diverse Unterlagen. Außerdem besitzt der Bürotisch höhenverstellbare Füße, die Bodenunebenheiten ausgleichen und vor Kratzern schützen. Mit seiner Tischplatte in Walnuss-Optik und dem schwarzen Metallgestell verleiht er jedem Raum einen tollen Industrial Look.

Eckschreibtisch im Detail
- Gesamtmaße H x B x T: ca. 73 x 148 x 112 cm
- Kleine Platte B x T: ca. 60 x 48 cm
- Große Platte B x T: ca. 95 x 48 cm
- Max. Traglast: 50 kg
- Gewicht: ca. 16,8 kg
- Material: Stahl, MDF
- Farbe: Dunkelbraun, Schwarz

L-förmiger Schreibtisch im Industrial Design
- Geräumiger Tisch für Büro und Arbeitszimmer oder zum Gaming 
- Arbeitsfläche bietet viel Platz für technisches Equipment, Unterlagen etc. 
- Platzsparend in der Zimmerecke oder frei im Raum aufstellen 
- Verstellbare Füße gleichen Unebenheiten aus und schützen Boden vor Kratzern
- Toller Vintage Look mit dunkelbrauner Walnuss-Optik und schwarzem Metall 

Lieferumfang
- 1x L-Schreibtisch in Einzelteilen
- Anleitung und Montagematerial
- Dekoartikel sind im Lieferumfang nicht enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Dunkelbraun | Schwarz
Gewicht:
16.84 kg
Höhe:
73 cm
Länge:
112 cm
Breite:
148 cm
Weitere Suchbegriffe: Bürotisch, Bürotische, Schreibtisch, L-förmiger Schreibtisch, Schreibtisch L-Form, büroschreibtisch l-form, l-förmiger schreibtisch, büroschreibtisch walnuss, eckschreibtisch, relaxdays eckschreibtisch, .., arbeitsschreibtisch, arbeits schreibtisch, arbeitsschreib tisch, arbeits-schreibtisch, arbeitsschreib-tisch, arbeits schreib tisch, arbeits-schreib-tisch, arbeitsschreibtische, arbeits schreibtische, arbeitsschreib tische, arbeits-schreibtische, arbeitsschreib-tische, arbeits schreib tische, arbeits-schreib-tische, arbeitstisch, arbeits tisch, arbeits-tisch, arbeitstische, arbeits tische, arbeits-tische, büroeckschreibtisch, büro eckschreibtisch, büroeck schreibtisch, büro-eckschreibtisch, büroeck-schreibtisch, büro eck schreibtisch, büro-eck-schreibtisch, büroeckschreibtische, büro eckschreibtische, büroeck schreibtische, büro-eckschreibtische, büroeck-schreibtische, büro eck schreibtische, büro-eck-schreibtische, büroecktisch, büro ecktisch, büroeck tisch, büro-ecktisch, büroeck-tisch, büro eck tisch, büro-eck-tisch, büroecktische, büro ecktische, büroeck tische, büro-ecktische, büroeck-tische, büro eck tische
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 60,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,79*
€ 93,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,81*
€ 91,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,08*
€ 88,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,05*
€ 84,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,99*
€ 72,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.