Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2 x Blumenständer in Schwarz 10039474_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
2 x Blumenständer in Schwarz 10039474_0
2 x Blumenständer in Schwarz 10039474_0
2 x Blumenständer in Schwarz 10039474_0
2 x Blumenständer in Schwarz 10039474_0
2 x Blumenständer in Schwarz 10039474_0
2 x Blumenständer in Schwarz 10039474_0
2 x Blumenständer in Schwarz 10039474_0
2 x Blumenständer in Schwarz 10039474_0
2 x Blumenständer in Schwarz 10039474_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10039474_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10039474_0
EAN/GTIN:
     4052025394745
Suchbegriffe:
Blumenständer
Pflanzenständer
Mit den modernen Blumentopfständern finden Zimmerpflanzen, Blumen und Küchenkräuter einen dekorativen Platz in Deinem Zuhause. Das schlichte Design der Pflanztopfhalter fügt sich dezent in jede Wohnung ein. Die Blumensockel können je nach Bedarf einzeln oder als Arrangement im Zimmer platziert werden. Die schwarzen Pflanzkastenständer überzeugen dank ihrer kompakten Form und der Verarbeitung aus robustem Eisen.

Blumenständer Set im Detail
- Maße kleiner Pflanztopfhalter H x B x T: ca. 50 x 21 x 21 cm, ca. 2 kg
- Maße großer Pflanztopfhalter H x B x T: ca. 70 x 21 x 21 cm, ca. 2,2 kg
- Innenmaße Pflanztopf H x B x T: je ca. 18 x 18 x 18 cm
- Volumen Pflanztopf: je ca. 5,5 l
- Traglast: ca. 25 kg
- Material: Eisen
- Farbe: Schwarz

Pflanztöpfe mit Gestell
- Für Blumentöpfe, Pflanzen und Kräuter
- Schlichtes Design passt zu vielen Einrichtungsstilen
- Für alle Räume im Innenbereich geeignet
- Blumenhalter einzeln oder zusammen verwenden
- Aus robustem, schwarzem Eisen gefertigt

Lieferumfang
- 2x Blumenständer
- Mit Montagematerial und Anleitung
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Gewicht:
4.61 kg
Höhe:
70 cm
Länge:
21 cm
Breite:
21 cm
Weitere Suchbegriffe: blumenerhöhung, blumengestell, blumenkasten, blumenkasten-ständer, blumenkübel-halter, blumen-säule, blumensockel, blumenständer, blumentopf-erhöhung, blumentopf-gestell, blumentopf-stand, blumentopfhalter, blumentopfständer, flower-pot, flowerpot-holder, flowerpot-stand, flower-stand, metall-blumenkasten, pflanztopf-halter, pflanz-topfständer, pflanzbox, pflanzen-erhöhung, pflanzen-stand, pflanzenbox, pflanzengestell, pflanzenkasten, pflanzenständer, pflanzentopf-ständer, pflanzkasten, pflanzkastenständer, pflanzständer, pflanztopfhalter, plant-box, plant-stand, planter-stand, stojak-na-kwiaty, übertopf-ständer, übertopfgestell, auf-beinen, hoch, indoor, innen, küche, metall, mit-beinen, mit-gestell, mit-ständer, schmal, schwarz, set, stehend, wohnzimmer, blumenkasten-metall, pflanzbox-schwarz-metall, pflanzkasten-metall
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 44,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,56*
€ 73,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,47*
€ 70,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,92*
€ 66,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,80*
€ 64,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,01*
€ 61,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,18*
€ 52,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.