Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6 tlg. Vorratsgläser Set in Transparent/ Natur 10039485_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6 tlg. Vorratsgläser Set in Transparent/ Natur 10039485_0
6 tlg. Vorratsgläser Set in Transparent/ Natur 10039485_0
6 tlg. Vorratsgläser Set in Transparent/ Natur 10039485_0
6 tlg. Vorratsgläser Set in Transparent/ Natur 10039485_0
6 tlg. Vorratsgläser Set in Transparent/ Natur 10039485_0
6 tlg. Vorratsgläser Set in Transparent/ Natur 10039485_0
6 tlg. Vorratsgläser Set in Transparent/ Natur 10039485_0
6 tlg. Vorratsgläser Set in Transparent/ Natur 10039485_0
6 tlg. Vorratsgläser Set in Transparent/ Natur 10039485_0
6 tlg. Vorratsgläser Set in Transparent/ Natur 10039485_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10039485_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10039485_0
EAN/GTIN:
     4052025394851
Suchbegriffe:
Cerealien-Box
Cerealienbox
Cornflakes-Box
Cornflakes-Dose

Mit den praktischen Glasdosen im 6er Set lagerst Du Deine Lebensmittel platzsparend und übersichtlich. Egal ob Pasta, Reis, Kekse, Müsli, Cornflakes oder Kaffeebohnen - die Lebensmittelgläser in 3 Größen sind vielseitig verwendbar. Die Müslibehälter bestehen aus Glas und einem Bambusdeckel mit Silikonring, der die Vorratsbehälter luftdicht verschließt und den Inhalt länger frisch hält. Dank des transparenten Designs sind die gefüllten Küchenaufbewahrungsbehälter zudem ein echter Hingucker.

Vorratsgläser mit Deckel im Detail
- Maße kleine Gläser H x D: ca. 13 x 10 cm, ca. 300 g
- Maße mittlere Gläser H x D: ca. 15 x 10 cm, ca. 300 g
- Maße große Gläser H x D: ca. 18 x 10 cm, ca. 350 g
- Volumen: ca. 650 ml, 800 ml, 1000 ml
- Material: Glas, Bambus, Silikon
- Farbe: Transparent, Natur

Aufbewahrungsgläser für die Küche
- Im praktischen 6er Set für diverse Lebensmittel
- Für Nudeln, Linsen, Müsli, Süßigkeiten uvm.
- Luftdicht dank Bambusdeckel mit Silikonring
- Platzsparende und übersichtliche Lagerung
- Elegantes Design mit natürlich gemasertem Deckel
- Gläser in Spülmaschine und Deckel per Hand reinigen

Lieferumfang
- 2x Vorratsglas 650 ml
- 2x Vorratsglas 800 ml
- 2x Vorratsglas 1000 ml
- Dekoartikel sind im Lieferumfang nicht enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Transparent | Hellbraun
Gewicht:
2.1 kg
Höhe:
18 cm
Länge:
10 cm
Breite:
10 cm
Weitere Suchbegriffe: Müslibox, Müslidose, Vorrats-Glas, Vorratsglas, vorratsglas, aufbewahrungsbehälter, aufbewahrungsdose, aufbewahrungsglas, aufbewahrungsgläser, cornflakes-aufbewahrungsglas, glas-aufbewahrung, glas-aufbewahrungsbehälter, glas-behältnis, glas-vorratsdose, glasbehälter, glasdose, küchenaufbewahrungen, küchenaufbewahrungsbehälter, küchenbehälter, küchenglas, lebensmittel-aufbewahrungsbehälter, lebensmittel-aufbewahrungsbox, lebensmittelaufbewahrung, lebensmittelgläser, mehlbehälter, müsli-aufbewahrung, müslibehälter, müsliglas, nudel-aufbewahrung, nudel-glas, nudel-glasbehälter, nudelbehälter, nudeldose, pasta-aufbewahrung, pasta-behälter, pasta-dose, pastaglas, reisglas, vorratsbehälter, vorratsdose, vorratsdosen, vorratsdosen-sets, vorratsgläser, vorratsgläser-set, 500ml, 1l, 700ml, bambus, bambusdeckel, glas, holzdeckel, klein, küche, luftdicht, mit-deckel, müsli, nudeln, pasta, rund, set
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,13*
€ 34,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,64*
€ 34,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,38*
€ 31,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,07*
€ 29,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,57*
€ 29,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,33*
€ 24,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.