Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4 x Vorratsglas in Transparent/ Natur - 1600 ml 10039504_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
4 x Vorratsglas in Transparent/ Natur - 1600 ml 10039504_0
4 x Vorratsglas in Transparent/ Natur - 1600 ml 10039504_0
4 x Vorratsglas in Transparent/ Natur - 1600 ml 10039504_0
4 x Vorratsglas in Transparent/ Natur - 1600 ml 10039504_0
4 x Vorratsglas in Transparent/ Natur - 1600 ml 10039504_0
4 x Vorratsglas in Transparent/ Natur - 1600 ml 10039504_0
4 x Vorratsglas in Transparent/ Natur - 1600 ml 10039504_0
4 x Vorratsglas in Transparent/ Natur - 1600 ml 10039504_0
4 x Vorratsglas in Transparent/ Natur - 1600 ml 10039504_0
4 x Vorratsglas in Transparent/ Natur - 1600 ml 10039504_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10039504_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10039504_0
EAN/GTIN:
     4052025395049
Suchbegriffe:
Einkoch-Glas
Einkochglas
Einmachglas
Einweckglas
Mit den praktischen Glasdosen im 4er Set lagerst Du Deine Lebensmittel platzsparend und übersichtlich. Egal ob Pasta, Reis, Kekse, Müsli, Cornflakes oder Kaffeebohnen - die Lebensmittelgläser sind vielseitig verwendbar. Die Müslibehälter bestehen aus Glas und einem Bambusdeckel mit Silikonring, der die Vorratsbehälter luftdicht verschließt und den Inhalt länger frisch hält. Dank des transparenten Designs sind die gefüllten Küchenaufbewahrungsbehälter zudem ein echter Hingucker.

Vorratsgläser mit Deckel im Detail
- Maße H x D: ca. 28 x 10 cm
- Volumen: ca. 1600 ml
- Gewicht: je ca. 490 g
- Material: Glas, Bambus, Silikon
- Farbe: Transparent, Natur

Aufbewahrungsgläser für die Küche
- Im praktischen 4er Set für diverse Lebensmittel
- Für Nudeln, Linsen, Müsli, Süßigkeiten uvm.
- Luftdicht dank Bambusdeckel mit Silikonring
- Platzsparende und übersichtliche Lagerung
- Elegantes Design mit natürlich gemasertem Deckel
- Gläser in Spülmaschine und Deckel per Hand reinigen

Lieferumfang
- 4x Vorratsglas
- Dekoartikel sind im Lieferumfang nicht enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Transparent | Hellbraun
Gewicht:
1.96 kg
Höhe:
28 cm
Länge:
10 cm
Breite:
10 cm
Weitere Suchbegriffe: Einweg-Glas, Weck-Glas, Weckglas, Cerealien-Box, Cerealienbox, Cornflakes-Box, Cornflakes-Dose, Müslibox, Müslidose, Vorrats-Glas, Vorratsglas, einkochglas, aufbewahrungsbehälter, aufbewahrungsdose, aufbewahrungsglas, aufbewahrungsgläser, cornflakes-aufbewahrungsglas, glas-aufbewahrung, glas-aufbewahrungsbehälter, glasbehälter, glas-behältnis, glasdose, glas-vorratsdose, küchenaufbewahrungen, küchenaufbewahrungsbehälter, küchenbehälter, küchenglas, lebensmittel-aufbewahrungsbehälter, lebensmittelgläser, mehlbehälter, müsli-aufbewahrung, müslibehälter, müsliglas, nudel-aufbewahrung, nudelbehälter, nudelglas, nudel-glasbehälter, pasta-aufbewahrung, pasta-behälter, pasta-dose, pastaglas, reisglas, spaghetti-aufbewahrung, spaghetti-behälter, spaghettiglas, vorratsbehälter, vorratsdose, vorratsglas, vorratsgläser, vorratsgläser-set, bambus, bambusdeckel, cornflakes, deckel, glas, groß, hoch, holzdeckel, küche, luftdicht, mehl, mit-bambusdeckel, mit-deckel, mit-holzdeckel, müsli, nudeln, pasta, rund, set
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,89*
€ 34,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,37*
€ 33,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,13*
€ 31,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,08*
€ 29,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,57*
€ 29,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,23*
€ 24,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.