Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nachttischlampe in Schwarz/ Roségold 10039536_46


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nachttischlampe in Schwarz/ Roségold 10039536_46
Nachttischlampe in Schwarz/ Roségold 10039536_46
Nachttischlampe in Schwarz/ Roségold 10039536_46
Nachttischlampe in Schwarz/ Roségold 10039536_46
Nachttischlampe in Schwarz/ Roségold 10039536_46
Nachttischlampe in Schwarz/ Roségold 10039536_46
Nachttischlampe in Schwarz/ Roségold 10039536_46
Nachttischlampe in Schwarz/ Roségold 10039536_46
Nachttischlampe in Schwarz/ Roségold 10039536_46
Nachttischlampe in Schwarz/ Roségold 10039536_46
Nachttischlampe in Schwarz/ Roségold 10039536_46
Artikel-Nr.:
     6UL55-10039536_46
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10039536_46
EAN/GTIN:
     4052025882815
Suchbegriffe:
Nachttischlampe
Nachttischleuchte
nachttischlampe led
nachttischlampe e14
Diese dimmbare Nachttischlampe ist nicht nur stimmungsvolle Lichtquelle, sondern auch dekoratives Wohnaccessoire. Der Stoffschirm aus Baumwolle ist raffiniert kombiniert mit einem glänzenden Lampenfuß in Roségold. Der elegante Materialmix überzeugt auch in modernen Wohnkonzepten. Ein kreisrunder Dimmer erlaubt Dir, die Lichtintensität stufenlos zu regulieren – ganz nach Belieben. Dank langem Kabel kann die Schirmlampe flexibel im Wohn-, Schlaf- oder Jugendzimmer platziert werden.

Hinweis: Bei der Verwendung von LED Glühbirnen kann es möglicherweise zu Problemen bei der Dimmbarkeit kommen. Daher werden für den Gebrauch konventionelle Leuchtmittel empfohlen.

Nachttischlampe im Detail
- Maße H x D: ca. 34 x 22 cm
- Schirm H x D: ca. 16 x 22 cm
- Gewicht: ca. 0,85 kg
- Material: Eisen, Baumwolle, Kunststoff
- Farbe: Lampenfuß in Roségold, Schirmfarbe nach Wahl

Technische Details
- Fassung: E14
- Max. Wattleistung: 40 W
- Spannung: 220 - 240 V
- Ohne Leuchtmittel

Moderne Tischleuchte mit Dimmer
- Dimmbare Leuchte zur stufenlosen Einstellung der Helligkeit
- Dekoratives Wohnaccessoire für Wohn- oder Schlafzimmer
- Moderner Materialmix fügt sich in jede Einrichtung wunderbar ein
- Mit Stoffschirm für angenehmes, sanftes Licht
- Glänzender Metallfuß mit Dimmer in angesagtem Roségold
- Dank langem Kabel Lampe flexibel platzieren

Lieferumfang
- 1x Tischlampe in Farbe nach Wahl
- Inkl. Anleitung
- Leuchtmittel und Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz | Kupfer
Gewicht:
0.85 kg
Höhe:
34 cm
Länge:
22 cm
Breite:
22 cm
Weitere Suchbegriffe: bedside lamp, bedside table lamp, dekolampe, dekoleuchte, dekotischlampe, dekotischleuchte, fensterbanklampe, fensterlampe, nachttischlampe, nachttischleuchte, nightstand lamp, schirmlampe, stoffschirmlampe, table lamp, table light, tischlampe, tischleuchte, dimmbar, dimmer, e14, kabel, kupfer, lampenschirm, metall, mit kabel, mit schirm, modern, rosegold, rund, schirm, schlafzimmer, schwarz, stoffschirm, weiß, wohnzimmer, dimmbare nachttischlampe, dimmbare tischlampe, lampe für fensterbank, nachttischlampe dimmbar, nachttischlampe elegant, nachttischlampe klein, nachttischlampe mit schirm, nachttischlampe modern
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,18*
€ 33,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,84*
€ 33,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,47*
€ 30,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,71*
€ 29,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,92*
€ 28,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,31*
€ 22,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.