Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2 x Türkordel in Creme/ Rosa 10039542_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
2 x Türkordel in Creme/ Rosa 10039542_0
2 x Türkordel in Creme/ Rosa 10039542_0
2 x Türkordel in Creme/ Rosa 10039542_0
2 x Türkordel in Creme/ Rosa 10039542_0
2 x Türkordel in Creme/ Rosa 10039542_0
2 x Türkordel in Creme/ Rosa 10039542_0
2 x Türkordel in Creme/ Rosa 10039542_0
2 x Türkordel in Creme/ Rosa 10039542_0
2 x Türkordel in Creme/ Rosa 10039542_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10039542_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10039542_0
EAN/GTIN:
     4052025395421
Suchbegriffe:
aussperrschutz
baby klemmschutz
balkontür stopper
door stop

Die 2 Türkordeln zum Einhängen sind auf vielfältige Weise nützlich. Zum einen verhindern sie, dass bei Zugluft Türen zuknallen. Auch gegen die Angst, Dein kleiner Schatz könnte sich die Finger an einer Tür einklemmen, helfen die Türseile. Die Türstopper sorgen dafür, dass Türen immer einen Spalt breit geöffnet bleiben. Davon profitieren auch Hunde und Katzen, die sich nun frei zwischen den Räumen bewegen können, ohne an Türen zu kratzen oder den Hundeblick einsetzen zu müssen.

Türkordel 2er Set im Detail
- Größe jeweils H x D: ca. 60 x 4,5 cm
- Größe je Schlaufe H x B: ca. 9 x 3 cm
- Gewicht je Kordel: ca. 80 g
- Material: Baumwolle, Polyester
- Farbe: Creme, Rosa

Dekorativer Klemmschutz für Türklinken
- Einfach beidseitig an die Türklinken hängen
- Kinder klemmen sich die Finger nicht ein
- Haustiere bewegen sich frei zwischen Räumen
- Keine laut zuschlagenden Türen mehr
- Weicher Stoff schont Türen und Türrahmen

Lieferumfang
- 2x Türseil
- Dekoartikel sind im Lieferumfang nicht enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Creme | Rosa
Gewicht:
0.16 kg
Höhe:
60 cm
Länge:
4.5 cm
Breite:
4.5 cm
Weitere Suchbegriffe: door stopper, fenster offenhalter, fingerklemmschutz, kinder türsicherung, kinder türstopper, klemmschutz, klemmschutz kordel, kordel klemmschutz, kordel türstopper, seiltürstopper, tür boy, tür fingerschutz, tür klemmschutz, tür seil, tür zufallschutz, türaufhalter, türgriff klemmschutz, türgriff stopper, türklemme, türklemmschutzkordel, türklemmstopper, türklinken stopper, türkordel, türoffenhalter, türschlaufe, türseil, türsperre, türstopper, türstopper kordel, türstopper seil, 2er set, baby, balkon, für klinke, für türen, für türgriff, haustür, innen, kinder, klinke, lang, lüften, maritim, rosa, seil, stoff, tau, türklinke, türrahmen, türkordel klemmschutz, türstopper klinke, türkordel klinke, türstopper türrahmen, klemmschutz für türen kinder, türstopper klemmschutz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,88*
€ 10,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,67*
€ 10,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,11*
€ 9,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,71*
€ 9,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,35*
€ 8,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,84*
€ 6,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.