Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2 x Pflasterform in Schwarz 10039559_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
2 x Pflasterform in Schwarz 10039559_0
2 x Pflasterform in Schwarz 10039559_0
2 x Pflasterform in Schwarz 10039559_0
2 x Pflasterform in Schwarz 10039559_0
2 x Pflasterform in Schwarz 10039559_0
2 x Pflasterform in Schwarz 10039559_0
2 x Pflasterform in Schwarz 10039559_0
2 x Pflasterform in Schwarz 10039559_0
2 x Pflasterform in Schwarz 10039559_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10039559_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10039559_0
EAN/GTIN:
     4052025395599
Suchbegriffe:
beton-gießform
beton-schablonen
beton-schalungsform
beton-stempel
Gestalte Deinen Garten individuell und in bester DIY-Manier mit der wiederverwendbaren Gießform für Beton und Zement. Mit der Schalungsform aus Kunststoff kreierst Du ein dekoratives geometrisches Muster, welches Du beliebig häufig wiederholen kannst, um einen Weg oder eine Fläche zu pflastern. Platziere die Zement-Gießform auf einem geeigneten Untergrund, fülle Beton ein und streiche diesen mit einer Maurerkelle glatt. Der Betonstempel kann nach kurzer Zeit entfernt und weiterverwendet werden.

Hinweis: Wie schnell die Form nach dem Befüllen entfernt werden kann, ist abhängig vom Beton bzw. Zement.

Pflasterform im 2er Set
- Maße H x B x T: ca. 4 x 40,5 x 40,5 cm
- Quadrate Innenmaß B x T: je ca. 12,5 x 12,5 cm
- Fünfeck Innenmaß B x T: je ca. 19 x 12,5 cm
- Gewicht: je ca. 0,6 kg
- Material: Kunststoff
- Farbe: Schwarz

Betongießform für Gehwegplatten

- Trittsteine für Garten dank Pflasterform selbst gießen
- Gießform mit Quadraten und Fünfecken für Beton und Zement
- Form platzieren, befüllen, glattstreichen, abheben und neu platzieren
- Gehweg-Gießform aus Kunststoff ist wiederverwendbar
- Individuelle Gestaltung von Terrassenplatten, Gartenwegen, Beetplatten uvm.
- Tipp: Gestalte bunte Muster mittels Pigmentpulver für Beton

Lieferumfang
- 2x Gehweg-Pflasterform
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Gewicht:
1.05 kg
Höhe:
4 cm
Länge:
40.5 cm
Breite:
40.5 cm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,97*
€ 24,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,83*
€ 24,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,62*
€ 23,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,53*
€ 22,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,04*
€ 21,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,59*
€ 17,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.