Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2 x Gehwegform in Schwarz 10039560_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
2 x Gehwegform in Schwarz 10039560_0
2 x Gehwegform in Schwarz 10039560_0
2 x Gehwegform in Schwarz 10039560_0
2 x Gehwegform in Schwarz 10039560_0
2 x Gehwegform in Schwarz 10039560_0
2 x Gehwegform in Schwarz 10039560_0
2 x Gehwegform in Schwarz 10039560_0
2 x Gehwegform in Schwarz 10039560_0
2 x Gehwegform in Schwarz 10039560_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10039560_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10039560_0
EAN/GTIN:
     4052025395605
Suchbegriffe:
beton formen
beton formen platten
beton schablone
beton schablonen
Gestalte die Wege Deines Gartens oder Deines Grundstückes mit diesem praktischen Gussformset. Mit der Gehwegform aus Kunststoff zauberst Du ein individuelles und dennoch gleichmäßiges Muster, welches Du beliebig oft wiederholen kannst. Auch einzelne Trittsteine kannst Du mit der Betonschablone kreieren. Platziere die Zementform auf einem geeigneten Untergrund, fülle Beton ein und streiche diese mit einer Maurerkelle glatt. Der Gussform kann nach kurzer Zeit entfernt und weiterverwendet werden.

Hinweis: Wie schnell die Form nach dem Befüllen entfernt werden kann, ist abhängig vom Beton bzw. Zement.

Pflasterform im 2er Set
- Maße H x B x T: ca. 4 x 42 x 42 cm
- Gewicht: je ca. 0,9 kg
- Material: Kunststoff
- Farbe: Schwarz

Betongießform für Gehwegplatten

- Trittsteine für Garten dank Pflasterform selbst gießen
- Gießform mit Kammern in verschiedenen Formen für Beton und Zement
- Form platzieren, befüllen, glattstreichen, abheben und neu platzieren
- Gehweg-Gießform aus Kunststoff ist widerverwendbar
- Individuelle Gestaltung von Terrassenplatten, Gartenwegen, Beetplatten uvm.
- Tipp: Gestalte bunte Muster mittels Pigmentpulver für Beton

Lieferumfang
- 2x Gehweg-Pflasterform
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Gewicht:
1.9 kg
Höhe:
4 cm
Länge:
42 cm
Breite:
42 cm
Weitere Suchbegriffe: beton schalungsform, betongießform, betongussformen, betonstempel, diy bodenform, gartenweg-schablone, gehweg gießform, gehweg pflasterform, gehweg schablone, gießform, gussform, path maker, path maker mold, path mold, pflaster formen, schalungsform, steinplattenform, steinschablone, zement gießform, zementform, 40x40, 50x50, beetplatten, beton, betonplatte, diy, form, garten, gartenweg, gehweg, gießen, groß, kunststeine, kunststoff, pflasterstein, plaster, platten, stein, terrasse, trittstein, wegplatten, zement, zum gießen, beton formen zum gießen, beton gießen, beton gießform garten, betonform gehwegplatten, betonformen gießform, betongiessform garten, betonschablone pflastersteine, bodenform schablone, form pflastersteine, formen für beton, gartenwege platten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,75*
€ 29,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,43*
€ 29,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,82*
€ 27,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,84*
€ 25,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,23*
€ 25,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,18*
€ 20,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.