Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hängelampe in Schwarz - Ø 22 cm 10039585_46


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hängelampe in Schwarz - Ø 22 cm 10039585_46
Hängelampe in Schwarz - Ø 22 cm 10039585_46
Hängelampe in Schwarz - Ø 22 cm 10039585_46
Hängelampe in Schwarz - Ø 22 cm 10039585_46
Hängelampe in Schwarz - Ø 22 cm 10039585_46
Hängelampe in Schwarz - Ø 22 cm 10039585_46
Hängelampe in Schwarz - Ø 22 cm 10039585_46
Hängelampe in Schwarz - Ø 22 cm 10039585_46
Hängelampe in Schwarz - Ø 22 cm 10039585_46
Hängelampe in Schwarz - Ø 22 cm 10039585_46
Artikel-Nr.:
     6UL55-10039585_46
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10039585_46
EAN/GTIN:
     4052025882518
Suchbegriffe:
decken-hängelampe
esstischlampe
glas-hängelampe
glas-pendellampe
Diese moderne Hängelampe ist Lichtquelle und dekoratives Wohnaccessoire zugleich. Der Lampenschirm aus Glas überzeugt mit seiner strukturierten Oberfläche. Somit sorgt die Pendelleuchte für eine gemütliche Beleuchtung. Dank des verstellbaren Kabels kannst Du die Höhe der Esszimmerlampe individuell dem jeweiligen Raum anpassen. Die Glashängeleuchte mit silbernen Aufhängung wird im Wohn- oder Schlafzimmer ebenso zum Blickfang über dem Esstisch. Wähle die passende Farbe für Dein Zuhause.

Hängelampe im Detail
- Maße H x D: ca. 130 x 22 cm
- Lampenschirm H x D: ca. 26 x 22 cm
- Kabellänge: ca. 102 cm
- Gewicht: ca. 1,3 kg
- Material: Glas, Kunststoff
- In verschiedenen Farben

Technische Details der Glaslampe
- Fassung: E27 (max. 40 W)
- Frequenz: 50 Hz
- Spannung: 230 V
- Leuchtmittel sind nicht enthalten

Moderne Pendelleuchte für den Wohn- und Essbereich
- Geeignet für Wohn-, Ess- und Schlafzimmer
- Durchscheinender Lampenschirm in verschied. Farben
- Lampenschirm mit strukturierter Oberfläche als Hingucker

- Für eine gemütliche Beleuchtung zuhause
- Praktisch mit höhenverstellbarem Kabel

Lieferumfang
- 1x Pendelleuchte
- Mit Anleitung und Deckenmontagematerial
- Dekoartikel und Leuchtmittel sind nicht im Lieferumfang enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz | Transparent
Gewicht:
1.38 kg
Höhe:
26 cm
Länge:
22 cm
Breite:
22 cm
Weitere Suchbegriffe: glas-pendelleuchte, glaslampe, hängelampe, hängeleuchte, hanging-light, kitchen-lamp, küchenlampe, pendant-light, pendellampe, pendelleuchte, beige, champagner, creme, deckenbefestigung, design, e27, einflammig, einzeln, esstisch, esstisch-glas, esszimmer, flur, für-esszimmer, glas, glaskugel, glaskugeln, gold, klein, küche, kugel, kugeln, retro, rund, schlafzimmer, schwarz, schwarz-gold, wohnzimmer, pendelleuchte-schwarz, pendelleuchte-glas, hängelampe-küche, pendelleuchte-esstisch, pendelleuchte-einflammig, küchen-hängelampe, küchenlampe-hängend, pendelleuchte-hängend, pendelleuchte-glas-schwarz, esstischlampe-hängend, pendelleuchte-schwarz-glas, lampe-küche, hängeleuchten-&-pendelleuchten, schwarz-glas-pendelleuchte, hängelampe-schwarz, deckenlampe-hängend
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,02*
€ 34,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,52*
€ 33,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,48*
€ 31,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,85*
€ 30,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,13*
€ 29,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,42*
€ 24,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.