Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dekovase in Silber - (H)23 x Ø 19 cm 10039647_55


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dekovase in Silber - (H)23 x Ø 19 cm 10039647_55
Dekovase in Silber - (H)23 x Ø 19 cm 10039647_55
Dekovase in Silber - (H)23 x Ø 19 cm 10039647_55
Dekovase in Silber - (H)23 x Ø 19 cm 10039647_55
Dekovase in Silber - (H)23 x Ø 19 cm 10039647_55
Dekovase in Silber - (H)23 x Ø 19 cm 10039647_55
Dekovase in Silber - (H)23 x Ø 19 cm 10039647_55
Dekovase in Silber - (H)23 x Ø 19 cm 10039647_55
Dekovase in Silber - (H)23 x Ø 19 cm 10039647_55
Dekovase in Silber - (H)23 x Ø 19 cm 10039647_55
Artikel-Nr.:
     6UL55-10039647_55
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10039647_55
EAN/GTIN:
     4052025882129
Suchbegriffe:
barock deko
barock dekoration
blumenvase
blumenvasen
Mit der Pokalvase im antiken Stil holst Du Dir ein Stück prunkvollen Barock-Charme nach Hause. Schmücke die Tischvase mit einem Strauß Kunst- oder Trockenblumen, der dank der Pokalform stilvoll in Szene gesetzt wird. Oder platziere die Kratervase unbefüllt als zierendes Dekoelement auf Kommoden und Sideboards, wo das Vintage-Design für einen tollen Blickfang sorgt. Die Vase ist in Handarbeit aus massivem Gusseisen gefertigt, daher handelt es sich bei jedem Stück um ein Unikat.

Hinweis: Zur Verwendung für echte Blumen sollte die Vase mit einer Folie ausgelegt werden, da das Gusseisen trotz Pulverbeschichtung Rost ansetzen kann.

Dekovase im Detail
- Maße H x D: ca. 23 x 19 cm
- Gewicht: ca. 3,5 kg
- Material: Gusseisen (pulverbeschichtet)
- In verschiedenen Farben

Antike Vase aus Gusseisen
- Tolle Blumenvase für Kunstblumen und Trockensträuße
- Unbefüllt als Dekoobjekt auf Kommoden, Beistelltischen uvm.
- Dekorative Pokalform im antiken Barock-Design
- Stilvolle Vintage-Deko für Wohn- und Schlafzimmer
- Handgefertigte Kelchvase aus massivem Gusseisen

Lieferumfang
- 1x Dekovase in Farbe nach Wahl
- Weitere Dekoartikel sind im Lieferumfang nicht enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Silber
Gewicht:
3.53 kg
Höhe:
23 cm
Länge:
19 cm
Breite:
19 cm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,86*
€ 21,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,50*
€ 20,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,50*
€ 19,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,61*
€ 18,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,22*
€ 18,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,17*
€ 14,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.