Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlüsselbrett "Vintage" in Weiß - (B)39,5 x (H)19,5 x (T)12 cm 10039652_49


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schlüsselbrett "Vintage" in Weiß - (B)39,5 x (H)19,5 x (T)12 cm 10039652_49
Schlüsselbrett "Vintage" in Weiß - (B)39,5 x (H)19,5 x (T)12 cm 10039652_49
Schlüsselbrett "Vintage" in Weiß - (B)39,5 x (H)19,5 x (T)12 cm 10039652_49
Schlüsselbrett "Vintage" in Weiß - (B)39,5 x (H)19,5 x (T)12 cm 10039652_49
Schlüsselbrett "Vintage" in Weiß - (B)39,5 x (H)19,5 x (T)12 cm 10039652_49
Schlüsselbrett "Vintage" in Weiß - (B)39,5 x (H)19,5 x (T)12 cm 10039652_49
Schlüsselbrett "Vintage" in Weiß - (B)39,5 x (H)19,5 x (T)12 cm 10039652_49
Schlüsselbrett "Vintage" in Weiß - (B)39,5 x (H)19,5 x (T)12 cm 10039652_49
Schlüsselbrett "Vintage" in Weiß - (B)39,5 x (H)19,5 x (T)12 cm 10039652_49
Artikel-Nr.:
     6UL55-10039652_49
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10039652_49
EAN/GTIN:
     4052025882051
Suchbegriffe:
Schlüsselboard
Schlüsselbrett
Schlüsselleiste
schlüsselboard 8 haken

Dieses Schlüsselbrett ist ideal zur Ordnung und Organisation kleiner Gegenstände in Deinem Eingangsbereich. An den 4 Doppelhaken hast du ausreichend Platz, um Haustür-, Keller-, Autoschlüssel sowie leichte Jacken, Taschen oder Schals übersichtlich aufzuhängen. Auf der Ablage der Schlüsselleiste finden neben aktueller Post ebenso Deko oder Pflanzen einen Platz. Mit ihren antiken Verzierungen verbreitet die massive Schlüsselhalterung aus Gusseisen dabei rustikalen Charme in Flur oder Diele.

Schlüsselbrett im Detail
- Maße gesamt H x B x T: ca. 19,5 x 39,5 x 12 cm
- Maße Ablage B x T: ca. 39 x 10,5 cm
- Abstand zw. Haken: je ca. 3,5 cm
- Max. Traglast Ablage: 1 kg 
- Max. Traglast Hakenleiste: 5 kg 
- Gewicht: ca. 1,3 kg
- Material: Gusseisen, Holz
- Verschiedene Farben

Antikes Schlüsselboard mit Ablage
- 8 Haken für Auto-, Haustür-, Briefkastenschlüssel
- Auch zum Aufhängen von Jacken, Taschen etc.
- Ablage für Deko, Pflanzen, Post, Brille und mehr
- Vintage Design verbreitet rustikalen Charme
- Zur Wandmontage im Eingangsbereich geeignet

Lieferumfang
- 1x Schlüsselbrett in Einzelteilen
- Mit Anleitung und Montagematerial
- Dekoartikel und Wandmontagematerial sind nicht im Lieferumfang enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Weiß
Gewicht:
1.37 kg
Höhe:
19.5 cm
Länge:
12 cm
Breite:
39.5 cm
Weitere Suchbegriffe: schlüsselboard, relaxdays schlüsselbrett, coat hook, einweihungsgeschenk, flur aufbewahrung, flur deko, garderobe, garderobenhaken, garderobenleiste, hakenleiste, hängegarderobe, jackengarderobe, key board, key hanger, key holder, key hook, key rack, key shelf, keys hanger, keys holder, keywand, post rack, schlüssel aufbewahrung, schlüssel aufhänger, schlüssel wandhalter, schlüsselablage, schlüsselaufhängung, schlüsselbrett, schlüsselhaken, schlüsselhakenleiste, schlüsselhalter, schlüsselhalterung, schlüsselleiste, schlüsselregal, wall hanger, wall key holder, wand deko, wand schlüsselanhänger, wandgarderobe, wandorganizer, wohnungs deko, wohnzimmer organizer, 8 haken, ablage, antik, bronze, deko, design, edel, familie, flur, für wand, groß, gusseisen, haken, holz, klein, metall, mit ablage, modern, retro, rustikal, schwarz, vintage, wand, weiß, zum aufhängen, zum schrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,20*
€ 20,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,93*
€ 20,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,35*
€ 19,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,53*
€ 18,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,94*
€ 17,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,16*
€ 14,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.