Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Stövchen, für Tee- & Kaffeekannen, Gusseisen, für 1 Teelicht, antikes Design, rustikaler Teewärmer, gold


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Stövchen, für Tee- & Kaffeekannen, Gusseisen, für 1 Teelicht, antikes Design, rustikaler Teewärmer, gold
Relaxdays Stövchen, für Tee- & Kaffeekannen, Gusseisen, für 1 Teelicht, antikes Design, rustikaler Teewärmer, gold
Relaxdays Stövchen, für Tee- & Kaffeekannen, Gusseisen, für 1 Teelicht, antikes Design, rustikaler Teewärmer, gold
Relaxdays Stövchen, für Tee- & Kaffeekannen, Gusseisen, für 1 Teelicht, antikes Design, rustikaler Teewärmer, gold
Relaxdays Stövchen, für Tee- & Kaffeekannen, Gusseisen, für 1 Teelicht, antikes Design, rustikaler Teewärmer, gold
Relaxdays Stövchen, für Tee- & Kaffeekannen, Gusseisen, für 1 Teelicht, antikes Design, rustikaler Teewärmer, gold
Relaxdays Stövchen, für Tee- & Kaffeekannen, Gusseisen, für 1 Teelicht, antikes Design, rustikaler Teewärmer, gold
Relaxdays Stövchen, für Tee- & Kaffeekannen, Gusseisen, für 1 Teelicht, antikes Design, rustikaler Teewärmer, gold
Relaxdays Stövchen, für Tee- & Kaffeekannen, Gusseisen, für 1 Teelicht, antikes Design, rustikaler Teewärmer, gold
Relaxdays Stövchen, für Tee- & Kaffeekannen, Gusseisen, für 1 Teelicht, antikes Design, rustikaler Teewärmer, gold
Relaxdays Stövchen, für Tee- & Kaffeekannen, Gusseisen, für 1 Teelicht, antikes Design, rustikaler Teewärmer, gold
Artikel-Nr.:
     6UL55-10039658_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10039658_0
EAN/GTIN:
     4052025396589
Suchbegriffe:
Kerzen-Rechaud
Speisewärmer
Stövchen
Teelicht-Rechaud
Stelle Tee- oder Kaffeekannen auf das antike Teelicht-Stövchen und genieße Dein Lieblingsheißgetränk bis zur letzten Tasse mit idealer Temperatur. Das Vintage-Design mit Ornamenten in edlem Gold sieht dabei auf jeder Kaffeetafel schick aus. Durch die schwere Qualität aus Gusseisen steht der Teewärmer besonders stabil. Mittels eines Teelichts bleiben Getränke so angenehm warm und der gemütlichen und ausgiebigen Teerunde steht nichts mehr im Wege.

Hinweis: Lasse das Stövchen nach Verwendung abkühlen, bevor Du es anfasst.

Stövchen im Detail
- Größe H x B x T: ca. 5 x 22 x 12 cm
- Gewicht: ca. 0,7 kg
- Material: pulverbeschichtetes Gusseisen
- Farbe: Gold

Teelicht-Stövchen in Vintage-Optik
- Zum langen Warmhalten von Tee und Kaffee
- Ornamentales Vintage-Design in edlem Gold
- Schwere Qualität aus rustikalem Gusseisen
- Warmhalter mit Vertiefung für ein Teelicht
- Abgekühlt bequem am Henkel transportieren
- Filzschoner verhindern Kratzer auf der Tischplatte

Lieferumfang
- 1x Teewärmer
- Ohne Kanne und Teelicht
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Gold
Gewicht:
0.65 kg
Höhe:
5 cm
Länge:
12 cm
Breite:
22 cm
Weitere Suchbegriffe: Jumboteelichter, Teelicht, kerzen rechaud, Relaxdays Stövchen, kaffeewärmer, kannenwärmer, metall stövchen, rechaud, stövchen, tea warmer, teapot warmer, tee stövchen, tee warmhalter, teekannen untersetzer, teekannen wärmer, teelicht stövchen, teelicht teewärmer, teelicht wärmer, teelicht warmhalter, teewärmer, stoevchen, stöfchen, stöffchen, stovchen, teewarmhälter, gusseisen stövchen, gusseisernes stövchen, kaffeewärmer mit teelicht, kannenwärmer teelicht, speisenwärmer teelicht, speisewärmer mit teelicht, stöfchen metall, stöfchen teekanne, stöffchen für teekanne, stövchen für teekanne, stövchen für teekanne gusseisen, stövchen gold, stövchen gusseisen, stövchen kaffeekanne, stövchen metall, stövchen tee, stövchen teekanne, tee wärmer für teekanne, tee warmhalter mit kerze, teekanne stövchen, teekanne wärmer, teekanne warmhalter, teekannen untersetzer teelicht, teestövchen eisen, teewärmer für teekannen, teewärmer teelicht
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,76*
€ 17,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,50*
€ 17,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,88*
€ 16,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,27*
€ 15,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,84*
€ 15,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,12*
€ 12,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.