Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3 x Schuhabtropfschale in Grau - (B)35 x (H)3 x (T)27 cm 10039662_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
3 x Schuhabtropfschale in Grau - (B)35 x (H)3 x (T)27 cm 10039662_0
3 x Schuhabtropfschale in Grau - (B)35 x (H)3 x (T)27 cm 10039662_0
3 x Schuhabtropfschale in Grau - (B)35 x (H)3 x (T)27 cm 10039662_0
3 x Schuhabtropfschale in Grau - (B)35 x (H)3 x (T)27 cm 10039662_0
3 x Schuhabtropfschale in Grau - (B)35 x (H)3 x (T)27 cm 10039662_0
3 x Schuhabtropfschale in Grau - (B)35 x (H)3 x (T)27 cm 10039662_0
3 x Schuhabtropfschale in Grau - (B)35 x (H)3 x (T)27 cm 10039662_0
3 x Schuhabtropfschale in Grau - (B)35 x (H)3 x (T)27 cm 10039662_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10039662_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10039662_0
EAN/GTIN:
     4052025396626
Suchbegriffe:
abtropfschale
abtropfwanne
bodenwanne
boot tray
Jeder kennt es, niemand mag es: Vor allem im Herbst und Winter verschmutzen dreckige und nasse Schuhe Garderobe und Flur. Eine praktische Lösung bieten die Schuhabtropfwannen aus Kunststoff. Nasse Schuhe werden einfach in die Schuhschalen gestellt, die durch ihr Profil Deine Schuhe schnell trocknen lassen, während der Dreck aufgefangen wird. Auch zum Lagern von Schuhen im Schrank sind die Schuhuntersetzer bestens geeignet. Bei Bedarf können die Schuhtropfschalen einfach abgewaschen werden.

Schuhabtropfschale im Detail
- Außenmaße H x B x T: ca. 3 x 35 x 27 cm
- Innenmaße H x B x T: ca. 2,5 x 34,5 x 26,5 cm
- Gewicht: je ca. 200 g
- Material: Kunststoff (PP)
- Farbe: Grau

Abtropfwanne für Schuhe im 3er Set
- Fängt Schmutzwasser und Dreck Deiner Schuhe auf und schützt den Boden
- Schuhmatten sind besonders an Regentagen und im Winter hilfreich
- Schmutzwannen mit Profil für ein schnelleres Trocknen der Schuhsohlen
- Auch als Untersetzer für die Lagerung von Schuhen im Kleiderschrank geeignet
- Robustes und pflegeleichtes Material - Bei Bedarf einfach abwaschen
- Leichte Schuhabsteller sind auch beim Camping oder bei Roadtrips praktisch

Lieferumfang
- 3x Schuhschale
- Dekoartikel sind im Lieferumfang nicht enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Grau
Gewicht:
0.58 kg
Höhe:
3 cm
Länge:
27 cm
Breite:
35 cm
Weitere Suchbegriffe: plastik schuhablage, schmutzfangschale, schmutzfangwanne, schmutzwanne, schuh ablageschale, schuh absteller, schuh abstellschale, schuh abtropfschale, schuh abtropfschalen, schuh abtropfwanne, schuh plastik ablage, schuh schale, schuh schmutzwanne, schuh tropfschale, schuh untersetzer, schuhablage, schuhablagen, schuhabsteller, schuhabtropf, schuhabtropfmatte, schuhabtropfschale, schuhabtropfschalen, schuhabtropftasse, schuhabtropfwanne, schuhbretter, schuhmatte, schuhmatten, schuhschale, schuhschmutzschale, schuhtablett, schuhtassen, schuhtropfschalen, schuhunterlage, schuhwanne, shoe drip tray, shoe mat tray, shoe tray, winter schuhablage, 30 cm, abstellen, abtropf, abtropfen, für nasse schuhe, für schrank, für schuhe, groß, kinder, klein, kunststoff, plastik, schmal, schmutz, schuhe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,56*
€ 17,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,39*
€ 17,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,64*
€ 16,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,87*
€ 15,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,40*
€ 14,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,89*
€ 11,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.