Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2 x Schuhabtropfschale in Weiß - (B)74x (H)3,5 x (T)36 cm 10039669_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
2 x Schuhabtropfschale in Weiß - (B)74x (H)3,5 x (T)36 cm 10039669_0
2 x Schuhabtropfschale in Weiß - (B)74x (H)3,5 x (T)36 cm 10039669_0
2 x Schuhabtropfschale in Weiß - (B)74x (H)3,5 x (T)36 cm 10039669_0
2 x Schuhabtropfschale in Weiß - (B)74x (H)3,5 x (T)36 cm 10039669_0
2 x Schuhabtropfschale in Weiß - (B)74x (H)3,5 x (T)36 cm 10039669_0
2 x Schuhabtropfschale in Weiß - (B)74x (H)3,5 x (T)36 cm 10039669_0
2 x Schuhabtropfschale in Weiß - (B)74x (H)3,5 x (T)36 cm 10039669_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10039669_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10039669_0
EAN/GTIN:
     4052025396695
Suchbegriffe:
abtropfmatte
abtropfschale
plastik fußmatte
schuh ablageschale
Wer nach einem Regenschauer nach Hause kommt, kennt das Problem: Die Schuhe sind tropfnass und am Boden bilden sich Pfützen. Mit der Schuhabtropfschale schützt Du nicht nur Deinen Boden vor Verunreinigungen, sondern trocknest auch Deine Schuhe schneller. Das weiße Schuhtablett aus robustem Kunststoff besitzt ein Profil, das verhindert, dass Deine Schuhe im Tropfwasser stehen. Der hohe Rand macht ein Überlaufen unmöglich. Nimm die leichte Schuhablage auch unterwegs z. B. im Auto mit.

Schuhabtropschale 2er Set im Detail
- Maße H x B x T: ca. 3,5 x 74 x 36 cm
- Innenmaße H x B x T: ca. 3 x 68 x 34 cm
- Gewicht: ca. 0,6 kg
- Material: Polypropylen (Kunststoff)
- Farbe: Weiß

Schuhablage für nasse Schuhe
- 2x Schuhsammler für je 3 bis 4 Paar Schuhe
- Profilierter Boden unterstützt schnelles Trocknen
- Der hohe Rand verhindert Überlaufen von Wasser
- Seitliche Griffe für müheloses Verstellen der Schuhe
- Kunststoff ist pflegeleicht und einfach zu reinigen
- Auch im Kofferraum oder unter Blumenkübeln nutzbar

Lieferumfang
- 2x Schuhabtropschale
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Weiß
Gewicht:
1.07 kg
Höhe:
3.5 cm
Länge:
36 cm
Breite:
74 cm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,88*
€ 23,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,65*
€ 23,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,53*
€ 22,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,52*
€ 20,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,04*
€ 20,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,72*
€ 16,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.