Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3x Toilettenbürste in Schwarz/ Silber - (H)35 x Ø 8 cm 10039679_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
3x Toilettenbürste in Schwarz/ Silber - (H)35 x Ø 8 cm 10039679_0
3x Toilettenbürste in Schwarz/ Silber - (H)35 x Ø 8 cm 10039679_0
3x Toilettenbürste in Schwarz/ Silber - (H)35 x Ø 8 cm 10039679_0
3x Toilettenbürste in Schwarz/ Silber - (H)35 x Ø 8 cm 10039679_0
3x Toilettenbürste in Schwarz/ Silber - (H)35 x Ø 8 cm 10039679_0
3x Toilettenbürste in Schwarz/ Silber - (H)35 x Ø 8 cm 10039679_0
3x Toilettenbürste in Schwarz/ Silber - (H)35 x Ø 8 cm 10039679_0
3x Toilettenbürste in Schwarz/ Silber - (H)35 x Ø 8 cm 10039679_0
3x Toilettenbürste in Schwarz/ Silber - (H)35 x Ø 8 cm 10039679_0
3x Toilettenbürste in Schwarz/ Silber - (H)35 x Ø 8 cm 10039679_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10039679_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10039679_0
EAN/GTIN:
     4052025396794
Suchbegriffe:
Klobürste
Randreinigungsbürste
Toilettenbürste
Urinalbürste

Für eine saubere Toilette ist die WC-Bürste unersetzlich. Ein regelmäßiger Austausch ist daher essenziell. Mit diesem 3er Set Klobürsten holst Du Dir gleich einen Vorrat dieses nützlichen Reinigungswerkzeugs nach Hause. Die robusten Borsten des WC-Besens sorgen für eine effiziente Reinigung, mit dem langen Edelstahl-Stiel erreichst Du dabei jede Stelle. Der Bürstenkopf ist abnehmbar und kann bei Bedarf ausgetauscht werden. Die Ersatzklobürste passt zudem in alle handelsüblichen Klobürstenhalter.

Toilettenbürste 3er Set im Detail
- Maße H x D: ca. 35 x 8 cm
- Bürstenkopf H x D: ca. 10 x 8 cm
- Bürstenkopf Gewinde Innendurchmesser: ca. 1,2 cm
- Stiel H x D: ca. 25 x 1,5 cm
- Gewicht: ca. 70 g
- Material: Kunststoff, Edelstahl
- Farbe: Schwarz, Silber

Ersatztoilettenbürste für das WC
- Praktisches 3er Set zum Austausch der alten Bürste oder als Reserve
- Für eine hygienisch saubere Toilette im Badezimmer oder Gäste-WC
- Edles Design mit schwarzem Bürstenkopf und silbernem Metallstiel
- Bürstenkopf ist abnehmbar und kann bei Bedarf ausgewechselt werden
- WC-Ersatzbürsten für alle handelsüblichen WC-Garnituren geeignet

Lieferumfang
- 3x Toilettenbürste
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Silber | Schwarz
Gewicht:
0.19 kg
Höhe:
35 cm
Länge:
8 cm
Breite:
8 cm
Weitere Suchbegriffe: WC-Bürste, WC-Ersatzbürste, klobürste schwarz, klobürste, klobürste silber, ersatz-wc-bürste, ersatz-wc-bürsten, ersatzklobürste, ersatzklobürsten, ersatztoilettenbürste, ersatztoilettenbürsten, klobesen, klobürsten, klopinsel, toilet-brush, toilet-brushes, toilet-brush-replacement, toilet-brush-replacements, toilet-brush-set, toilet-brush-sets, toilet-wand, toilet-wands, toilettenbürste, toilettenbürsten, wc-besen, wc-brush, wc-brushes, wc-bürste, wc-bürsten, wc-ersatzbürste, wc-ersatzbürsten, 3er-set, 8-cm, aufsatz, edelstahl, ersatz, griff, head, klein, kleiner-kopf, metall, ohne-halter, schmal, schwarz, silber, stiel, toilette, ersatz-klobürste, ersatz-klobürste-schwarz, ersatz-klobürsten, ersatz-toilettenbürste, ersatzbürste-toilette, ersatzklobürste-schwarz, klobesen-ersatzbürste, klobürste-8cm, klobürste-aufsatz, klobürste-ersatz, klobürste-ersatzbürste, klobürste-griff, klobürste-ohne-halter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,98*
€ 10,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,87*
€ 10,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,45*
€ 10,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,19*
€ 9,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,03*
€ 9,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,17*
€ 7,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.