Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2x Toilettenbürste in Schwarz - (H)35 x Ø 8 cm 10039682_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
2x Toilettenbürste in Schwarz - (H)35 x Ø 8 cm 10039682_0
2x Toilettenbürste in Schwarz - (H)35 x Ø 8 cm 10039682_0
2x Toilettenbürste in Schwarz - (H)35 x Ø 8 cm 10039682_0
2x Toilettenbürste in Schwarz - (H)35 x Ø 8 cm 10039682_0
2x Toilettenbürste in Schwarz - (H)35 x Ø 8 cm 10039682_0
2x Toilettenbürste in Schwarz - (H)35 x Ø 8 cm 10039682_0
2x Toilettenbürste in Schwarz - (H)35 x Ø 8 cm 10039682_0
2x Toilettenbürste in Schwarz - (H)35 x Ø 8 cm 10039682_0
2x Toilettenbürste in Schwarz - (H)35 x Ø 8 cm 10039682_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10039682_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10039682_0
EAN/GTIN:
     4052025396824
Suchbegriffe:
ersatz-wc-bürste
ersatz-wc-bürsten
ersatzklobürste
ersatzklobürsten

Für eine saubere Toilette ist die WC-Bürste unersetzlich. Ein regelmäßiger Austausch ist daher essenziell. Mit diesem Klobürsten-Set holst Du Dir gleich einen Vorrat dieses nützlichen Reinigungswerkzeugs nach Hause. Die robusten Borsten des WC-Besens sorgen für eine effiziente Reinigung, mit dem langem Metallgriff erreichst Du dabei jede Stelle. Der Kopf ist abnehmbar und dank 4 beiliegender Ersatzbürstenköpfe schnell ausgetauscht. Der Klobesen passt zudem in alle handelsüblichen Bürstenhalter.

Toilettenbürste 2er Set im Detail
- Maße H x D: ca. 35 x 8 cm
- Bürstenkopf H x D: ca. 10 x 8 cm
- Gewinde Innendurchmesser: ca. 1,2 cm
- Maße Griff H x D: ca. 25 x 1,5 cm
- Gewicht je Bürste: ca. 70 g
- Material: Kunststoff, Edelstahl
- Farbe: Schwarz, Silber

WC-Besen mit Ersatzbürstenköpfen
- Praktisches 2er Set zum Austausch der alten Bürste oder als Reserve
- Für eine hygienisch saubere Toilette im Badezimmer oder Gäste-WC
- Modernes Design mit schwarzem Bürstenkopf und silbernem Metallgriff
- Bürstenkopf ist abnehmbar und kann bei Bedarf ausgewechselt werden
- 4 austauschbare Ersatzbürstenköpfe sind bereits enthalten
- WC-Ersatzbürsten für alle handelsüblichen WC-Garnituren geeignet

Lieferumfang
- 2x Toilettenbürste
- 4x WC-Ersatzbürstenkopf
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Silber | Schwarz
Gewicht:
0.28 kg
Höhe:
35 cm
Länge:
8 cm
Breite:
8 cm
Weitere Suchbegriffe: ersatztoilettenbürste, ersatztoilettenbürsten, klobesen, klobürste, klobürsten, klopinsel, toilet-brush, toilet-brushes, toilet-brush-replacement, toilet-brush-replacements, toilet-brush-set, toilet-brush-sets, toilet-wands, toilettenbürste, toilettenbürsten, wc-besen, wc-brush, wc-brushes, wc-bürste, wc-bürsten, wc-ersatzbürste, wc-ersatzbürsten, 12-mm, 2er-set, 8-cm, aufsatz, austauschbar, auswechselbarer-kopf, edelstahl, einzeln, ersatz, ersatz-toiletten-bürstenkopf, ersatz-wc-bürstenkopf, ersatzbürste, ersatzbürstenkopf, griff, head, klein, kleiner-kopf, lose, metall, ohne-halter, schmal, schwarz, silber, stiel, toilette, wc-bürstenkopf, wc-ersatz-bürstenkopf, zum-auswechseln, ersatz-klobürste, ersatz-klobürste-schwarz, ersatz-klobürsten, ersatz-toilettenbürste
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,38*
€ 12,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,20*
€ 12,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,58*
€ 11,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,10*
€ 10,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,65*
€ 10,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,89*
€ 8,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.