Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blumenampel Halterung in Braun - Ø 12 cm 10039690_93


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Blumenampel Halterung in Braun - Ø 12 cm 10039690_93
Blumenampel Halterung in Braun - Ø 12 cm 10039690_93
Blumenampel Halterung in Braun - Ø 12 cm 10039690_93
Blumenampel Halterung in Braun - Ø 12 cm 10039690_93
Blumenampel Halterung in Braun - Ø 12 cm 10039690_93
Blumenampel Halterung in Braun - Ø 12 cm 10039690_93
Blumenampel Halterung in Braun - Ø 12 cm 10039690_93
Blumenampel Halterung in Braun - Ø 12 cm 10039690_93
Blumenampel Halterung in Braun - Ø 12 cm 10039690_93
Blumenampel Halterung in Braun - Ø 12 cm 10039690_93
Blumenampel Halterung in Braun - Ø 12 cm 10039690_93
Artikel-Nr.:
     6UL55-10039690_93
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10039690_93
EAN/GTIN:
     4052025881641
Suchbegriffe:
Blumenampel
Die Blumenampel im Vintage-Look ist ein schöner Eyecatcher neben Hauseingängen oder an Balkonwänden und bringt Deine Pflanzen besonders gut zur Geltung. Der dekorative Blumenhaken aus Gusseisen ist sehr robust und lässt sich leicht an die Wand montieren. In die mitgelieferte Blumenampel Halterung kann ein Pflanztopf mit ca. 12 cm Durchmesser einfach eingehängt werden. Der romantisch-verspielte Wandblumenhalter verschönert jedes Zuhause und passt hervorragend zum angesagten Landhausstil.

Blumentopf Wandhalterung im Detail
- Gesamtmaße H x B x T: ca. 41 x 16 x 30 cm
- Wandhaken H x B x T: ca. 21 x 4,5 x 22 cm
- Blumentopf Halterung D innen: ca. 12 cm
- Metallkette Länge: ca. 31 cm
- Gewicht: ca. 950 g
- Traglast: ca. 5 kg
- Material: Gusseisen
- Farbe: In verschiedenen Farben erhältlich

Pflanzenhaken mit Hängeampel
- Blumenhalter zum Befestigen an der Wand
- Romantisches Design mit Deko-Vogel
- Mit Blumentopf Halterung für Hängepflanzen
- Aus robustem Gusseisen gefertigt
- Ideal geeignet für Balkon und Garten

Lieferumfang
- 1x Wandhaken
- 1x Metallkette mit Blumentopf Halterung
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Braun | Silber
Gewicht:
0.94 kg
Höhe:
41 cm
Länge:
30 cm
Breite:
16 cm
Weitere Suchbegriffe: ampel, ampelhalterung, blumenampel, blumenampel halterung, blumenampelhalter, blumenhaken, blumenhalter, blumentopf halter, blumentopf halterung, blumentopf wandhalterung, hängeampel halterung, hanging plant holder, pflanzen wandhalterung, pflanzenhaken, wandblumenhalter, blumenampfel, außen, balkon, draußen, garten, gusseisen, hängend, innen, klein, metall, outdoor, vintage, wand, weiß, blumenhalter wand metall, blumenhalter wand außen, blumentopf wand draußen, wandhaken garten, hängeampeln für draußen, blumenampel für draußen, blumenampel metall, halter blumenampel, blumentopf hängend draussen, pflanzenhaken wand, wandhaken blumenampel, haken für blumenampel, blumenhalter wand, haken für blumenampeln, blumentopf halterung balkon, halter für blumenampel, aufhänger für blumenampeln, halterung für blumenampel, gusseisen haken
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,83*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,57*
€ 9,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,01*
€ 8,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,73*
€ 8,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,34*
€ 7,54
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,00*
€ 7,14
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,83*
€ 5,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.