Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3-tlg. Auflaufform Set in Schwarz 10039693_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
3-tlg. Auflaufform Set in Schwarz 10039693_0
3-tlg. Auflaufform Set in Schwarz 10039693_0
3-tlg. Auflaufform Set in Schwarz 10039693_0
3-tlg. Auflaufform Set in Schwarz 10039693_0
3-tlg. Auflaufform Set in Schwarz 10039693_0
3-tlg. Auflaufform Set in Schwarz 10039693_0
3-tlg. Auflaufform Set in Schwarz 10039693_0
3-tlg. Auflaufform Set in Schwarz 10039693_0
3-tlg. Auflaufform Set in Schwarz 10039693_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10039693_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10039693_0
EAN/GTIN:
     4052025396930
Suchbegriffe:
Auflauf-Form
Auflaufform
Auflaufschale
Gratin-Form
Ob Gratins, Lasagne, Ofengemüse oder Tiramisu - wenn Du Deine Lieben mit einem zünftigen Mahl verwöhnen möchten, ist das Set aus 3 Ofenformen genau das Richtige für Dich. Durch die 3 Größen hast Du für jedes Kochvorhaben und jede Gästezahl die passende Form parat. An den Griffen lassen sich die Lasagneformen leicht transportieren. Nutze die Gratinformen im Backofen oder in der Mikrowelle. Zur Reinigung gibst Du die Formen einfach in die Spülmaschine.

Auflaufform Set im Detail
- Kleine Form H x B x T: ca. 4,5 x 22,5 x 13,5 cm / ca. 0,6 kg
- Mittlere Form H x B x T: 5,5 x 28 x 17 cm / ca. 1,2 kg
- Große Form H x B x T: ca. 6 x 33 x 20 cm / ca. 1,6 kg
- Hitzebeständig bis ca. 300 °C
- Material: Keramik
- Farbe: Schwarz

Keramikauflaufformen für leckere Gratins
- Leckere Backofengerichte unkompliziert zubereiten
- Ideal für Lasagne, Gratins, Aufläufe und Tiramisu
- Praktisches Set mit 3 verschiedenen Größen
- Formen auch für die Mikrowelle geeignet
- Einfache Reinigung in der Spülmaschine

Lieferumfang
- 3x Ofenform (je 1 pro Größe)
- Dekoartikel sind im Lieferumfang nicht enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Gewicht:
3.13 kg
Höhe:
6 cm
Länge:
20 cm
Breite:
33 cm
Weitere Suchbegriffe: Gratinform, Gratinschale, Lasagne-Form, Lasagneform, auflaufform, auflauf form, auflaufform set, auflaufformen, auflaufformen set, backauflaufform, backofenform, baking dish, casserole dish, casserole dishes, ceramic baking dish, gratinform, keramik auflaufform, keramik-auflaufform, keramikform, lasagne auflaufform, lasagne auflaufform set, lasagne backform, lasagneform, lasangeauflaufform, nudelauflauf form, ofen form, ofenauflaufform, ofenform, ofenschale, ofenschalen, oven dish, oven pan, tiramisu form, 1 person, 15x20, 2 personen, 21x15, aus keramik, eckig, groß, keramik, klein, lasagne, mittelgroß, mittlere, ofenfest, rechteckig, schwarz, set, spülmaschinenfest, xxl, auflaufform groß, auflaufform klein, auflaufform set keramik, kleine auflaufform, auflaufform rechteckig, ofenfeste form
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 36,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,74*
€ 56,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,38*
€ 55,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,36*
€ 52,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,20*
€ 52,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,56*
€ 51,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,37*
€ 43,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.