Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2 x Regalwinkel in Schwarz - (B)4 x (H)14,5 x (T)14,5 cm 10039695_46


Menge:  Stück  
Produktinformationen
2 x Regalwinkel in Schwarz - (B)4 x (H)14,5 x (T)14,5 cm 10039695_46
2 x Regalwinkel in Schwarz - (B)4 x (H)14,5 x (T)14,5 cm 10039695_46
2 x Regalwinkel in Schwarz - (B)4 x (H)14,5 x (T)14,5 cm 10039695_46
2 x Regalwinkel in Schwarz - (B)4 x (H)14,5 x (T)14,5 cm 10039695_46
2 x Regalwinkel in Schwarz - (B)4 x (H)14,5 x (T)14,5 cm 10039695_46
2 x Regalwinkel in Schwarz - (B)4 x (H)14,5 x (T)14,5 cm 10039695_46
2 x Regalwinkel in Schwarz - (B)4 x (H)14,5 x (T)14,5 cm 10039695_46
2 x Regalwinkel in Schwarz - (B)4 x (H)14,5 x (T)14,5 cm 10039695_46
2 x Regalwinkel in Schwarz - (B)4 x (H)14,5 x (T)14,5 cm 10039695_46
Artikel-Nr.:
     6UL55-10039695_46
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10039695_46
EAN/GTIN:
     4052025881696
Suchbegriffe:
Regalträger
regalträger
Mit den gusseisernen Regalhalterungen im rustikalen Stil verwandelst du Bretter in Wandregale mit Charme. Das 2er Set Regalträger ist perfekt zum Upcycling, aber auch um Deinem Reich eine ganz persönliche Note zu verleihen. Das antik anmutende Design wird durch einen Buntbartschlüssel als Querverbindung abgerundet und passt unter anderem hervorragend in den Eingangsbereich. Die Vintage-Winkel kommen aber auch in Wohnbereichen im Landhausstil gut zur Geltung.

Regalwinkel im Detail
- Maße H x B x T: je ca. 14,5 x 4 x 14,5 cm
- Gewicht: je ca. 300 g
- Max. Traglast: ca. 8 kg (je Set)
- Material: Gusseisen
- In verschiedenen Farben

Verzierte Winkel für Regalbretter
- 2er Set Haltewinkel im nostalgischen Design
- Regalböden und -bretter flexibel anbringen
- Schwere Wandwinkel aus Gusseisen im Vintage-Look
- Mit altem Buntbartschlüssel als Zierelement
- Charmante Regalkonsolen für Regale im Flur und Wohnbereich
- Vorbereitete Bohrlöcher für Wand und Regalboden

Lieferumfang
- 2x Regalwinkel (in Farbe nach Wahl)
- Wandmontagematerial und Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Gewicht:
0.31 kg
Höhe:
14.5 cm
Länge:
14.5 cm
Breite:
4 cm
Weitere Suchbegriffe: bretthalter, eisenwinkel, haltewinkel, konsolenträger, metallwinkel, regal befestigung, regal konsole, regal stütze, regal wandhalterung, regalbrett halter, regalhalter, regalhalterung, regalwinkel, retro regalhalter, shelf bracket, vintage winkel, wandhalterung, wandkonsole, wandregal befestigung, wandregal halterung, wandregalhalter, wandträger, wandwinkel, winkel, winkelhalterung, winkelträger, zierwinkel, 2, 20cm, antik, brett, bronze, gusseisen, klein, metall, regal, regalbretter, regale, schlüssel, schmiedeeisen, schwarz, set, vintage, wand, wandregal, zierelemente
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,98*
€ 10,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,97*
€ 10,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,65*
€ 10,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,21*
€ 9,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,66*
€ 9,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,10*
€ 7,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.