Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vogeltränke in Schwarz 10039711_46


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vogeltränke in Schwarz 10039711_46
Vogeltränke in Schwarz 10039711_46
Vogeltränke in Schwarz 10039711_46
Vogeltränke in Schwarz 10039711_46
Vogeltränke in Schwarz 10039711_46
Vogeltränke in Schwarz 10039711_46
Vogeltränke in Schwarz 10039711_46
Vogeltränke in Schwarz 10039711_46
Vogeltränke in Schwarz 10039711_46
Vogeltränke in Schwarz 10039711_46
Artikel-Nr.:
     6UL55-10039711_46
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10039711_46
EAN/GTIN:
     4052025881511
Suchbegriffe:
Vogeltränke
vogeltränke
Mit dieser Vogeltränke tust Du Wildvögeln, die Deinen Garten besuchen, etwas Gutes und versorgst sie stets mit frischem Wasser. Alternativ kannst Du das Vogelbad auch als kleinen Futterplatz umfunktionieren. Durch ihr dekoratives Design mit Vintage-Charakter ist die Wasserschale auch auf Deiner Terrasse ein optisches Highlight. Das Vogelbecken mit Ständer kann Sommer wie Winter im Außenbereich platziert und so das gesamte Jahr über Spatzen, Meisen & Co. beobachtet werden.

Vogeltränke im Detail
- Gesamtmaße H x B x T: ca. 24 x 21 x 18 cm
- Wasserschale H x D: ca. 3 x 18 cm
- Standfuß D: ca. 10 cm
- Gewicht: ca. 1,7 kg
- Material: Gusseisen
- In verschiedenen Farben erhältlich

Vogelbecken im Muschel-Design
- Versorgung von Wildvögeln mit Wasser oder Futter
- Vogeltränke mit Ständer aus robustem Gusseisen
- Wetterfestes und frostsicheres Vogelbecken
- Für Garten, Terrasse und Balkon geeignet
- Dekorative Wasserschale mit kleinem Vogel

Lieferumfang
- 1x Vogeltränke mit Ständer in Einzelteilen
- Mit Anleitung
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Gewicht:
1.64 kg
Höhe:
24 cm
Länge:
18 cm
Breite:
21 cm
Weitere Suchbegriffe: bird bath, garten vogeltränke, vögel tränke, vogelbad, vogelbecken, wasser vogeltränke, wasserschale, vogelband, vogelteänke, vogeltraenke, vogelträke, vogelzränke, balkon, eisen, frostfest, frostsicher, garten, groß, guss, gusseisen, hoch, metall, mit ständer, mit standfuß, mit vogel, modern, stehend, wetterfest, winterfest, winterhart, vogeltränke gusseisen stehend groß, vogeltränke stehend, vogeltränke stehend groß, vogeltränke garten groß, vogeltränke winterfest, vogelbad groß, vogeltränke frostsicher, vogeltränke gusseisen, vogeltränke balkon, metall-vogeltränke schale mit vogel, vogeltränke groß, vogeltränke stehend winterfest, vogelbad stehend, vogeltränke stehend hoch, vogeltränke vogelbad, wasserschale garten, vogeltränke ständer, vogeltränke stehend hoch groß, vogelbad garten, vogeltränke stehend gusseisen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,82*
€ 18,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,72*
€ 18,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,73*
€ 17,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,84*
€ 16,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,46*
€ 16,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,73*
€ 12,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.