Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einmachglas in Transparent - 3 Liter 10039775_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einmachglas in Transparent - 3 Liter 10039775_0
Einmachglas in Transparent - 3 Liter 10039775_0
Einmachglas in Transparent - 3 Liter 10039775_0
Einmachglas in Transparent - 3 Liter 10039775_0
Einmachglas in Transparent - 3 Liter 10039775_0
Einmachglas in Transparent - 3 Liter 10039775_0
Einmachglas in Transparent - 3 Liter 10039775_0
Einmachglas in Transparent - 3 Liter 10039775_0
Einmachglas in Transparent - 3 Liter 10039775_0
Einmachglas in Transparent - 3 Liter 10039775_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10039775_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10039775_0
EAN/GTIN:
     4052025397753
Suchbegriffe:
Einkoch-Glas
Einkochglas
Einmachglas
Einweckglas

Dieses Einmachglas im eignet sich optimal zum Einlegen oder Einkochen von Obst und Gemüse, um auch außerhalb der Saison auf leckere Vorräte zurückgreifen zu können. Ob Omas Gewürzgurken oder frische Erdbeeren, in dem Glas mit Gummidichtung und klassischem Bügelverschluss bleibt alles lange frisch. Aber auch zur Aufbewahrung von trockenen Lebensmitteln oder zum Ansetzen einer fruchtigen Bowle ist das Vorratsglas ideal. Das schlichte Design aus transparentem Glas passt auch in Deine Küche.

Einmachglas im Detail
- Größe H x D: ca. 26 x 15 cm
- Volumen: ca. 3000 ml
- Gewicht: ca. 1,3 kg
- Material: Glas, Metall
- Farbe: Transparent

Einlegeglas mit Bügelverschluss
- Luftdicht verschließbar dank Bügelverschluss und Gummidichtung
- Ideal zum Einlegen und Einkochen von Gürkchen, Kirschen uvm.
- Auch für die Aufbewahrung von trockenen Lebensmitteln
- Dank großer Füllmenge auch zum Ansetzen leckerer Bowle geeignet
- Transparentes Aufbewahrungsglas zeigt Inhalt und Füllstand
- Dank schlichtem Design geeignet für jede Küche
- Einfache Reinigung in der Spülmaschine

Lieferumfang
- 1x Einmachglas
- Dekorationsartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Transparent | Silber
Gewicht:
1.23 kg
Höhe:
26 cm
Länge:
15 cm
Breite:
15 cm
Weitere Suchbegriffe: Einweg-Glas, Weck-Glas, Weckglas, einkochglas 3 liter, einkoch glas, aufbewahrungsglas, bonbonglas, bowleglas, bügelglas, bügelverschlussglas, drahtbügelglas, einkochglas, einlegeglas, einmachglas, einwegglas, fermentierglas, flour-container, frischhalteglas, getreideaufbewahrung, glas-aufbewahrung, glas-aufbewahrungsbehälter, glasbehälter, glasdose, glasgefäß, glass-container, glass-jar, glass-speichertank, haferflockenglas, jar-glas, jar, keksglas, kitchen-jar, küchenbehälter, küchenglas, lebensmittelglas, mason-jar, mehlaufbewahrung, mehlglas, müsliaufbewahrung, müslibehälter, müsliglas, nudelaufbewahrung, nudelbehälter, nudeldose, nudelglas, nussbehälter, nussglas, pasta-aufbewahrung, pickle-jar, reisglas, vorratsbehälter, vorratsglas, 3-l, 3-liter, bügelverschluss, deckel, glas, haferflocken, luftdicht, mehl, mit-bügelverschluss, mit-deckel, mit-gummiring, müsli, nudeln, pasta, reis, verschließbar
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,48*
€ 14,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,01*
€ 14,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,42*
€ 13,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,80*
€ 12,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,25*
€ 12,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,27*
€ 9,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.