Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2 x Rankhilfe in Grün - (H)120 x Ø 28 cm 10039808_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
2 x Rankhilfe in Grün - (H)120 x Ø 28 cm 10039808_0
2 x Rankhilfe in Grün - (H)120 x Ø 28 cm 10039808_0
2 x Rankhilfe in Grün - (H)120 x Ø 28 cm 10039808_0
2 x Rankhilfe in Grün - (H)120 x Ø 28 cm 10039808_0
2 x Rankhilfe in Grün - (H)120 x Ø 28 cm 10039808_0
2 x Rankhilfe in Grün - (H)120 x Ø 28 cm 10039808_0
2 x Rankhilfe in Grün - (H)120 x Ø 28 cm 10039808_0
2 x Rankhilfe in Grün - (H)120 x Ø 28 cm 10039808_0
2 x Rankhilfe in Grün - (H)120 x Ø 28 cm 10039808_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10039808_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10039808_0
EAN/GTIN:
     4052025398088
Suchbegriffe:
Pflanzenstütze
relaxdays pflanzenstütze
pflanzenstütze
Mit dem 2er Set Rankhilfen schenkst Du rankenden Pflanzen Halt und Form. Das Rankgerüst ist vielseitig einsetzbar, ob als Rankturm für Nutzpflanzen wie Cherrytomaten und Paprika, Zierpflanzen wie Passionsblumen oder als Pflanzenhalter für verschiedene Zimmerpflanzen. So kannst du voller Vorfreude das Gemüse heranwachsen sehen. Die 4 großen Ringe können in der Höhe verschoben und so genau an die Bedürfnisse Deiner Klettergewächse angepasst werden.

Hinweis: Die drei Pflanzstäbe bestehen aus je zwei 60 cm langen Stangen, welche zusammengesteckt werden. 

Rankhilfe 2er Set im Detail
- Je 3 Pflanzstäbe H: ca. 120 cm
- Je 4 Ringe D: ca. 28 cm
- Max. Traglast: ca. 5 kg
- Gewicht je Rankhilfe: ca. 210 g
- Material: Eisen, Kunststoff
- Farbe: Grün

Pflanzenstütze mit 3 Rankstäben
- 2er Set Ranksäulen für Blumentopf und Pflanzkübel
- Ideale Tomatenrankhilfe für Cherry- und Buschtomaten
- Vielseitiger Blumenhalter für Balkon- und Zimmerpflanzen
- Rankhilfe sowohl in Beet als auch Topf eingraben
- Pflanzstäbe und Ringe nach Bedarf anordnen
- Ideale Rankstütze bei wenig Platz

Lieferumfang
- 2x Rankhilfe
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Dunkelgrün
Gewicht:
0.42 kg
Höhe:
120 cm
Länge:
28 cm
Breite:
28 cm
Weitere Suchbegriffe: bohnen-rankhilfe, garten-rankhilfe, gurkenturm, kletterhilfe, pflanzen-rankhilfe, pflanzenhalter, pflanzenkäfig, pflanzgitter, pflanzturm, ranken-gitter, rankgerüst, rankgitter, rankhilfe, ranksäule, rankstütze, rankturm, stützstangenkäfig, tomaten-turm, tomatenkäfig, tomaten-rankhilfe, tomatenrankstäbe, tomatenrankturm, tomatensäulen, 120-cm, 2er-set, balkon, balkon-ohne-bohren, blumen, draußen, dünn, garten, gemüse, gewächshaus, gurken, hoch, indoor, innen, innenraum, kletterpflanzen, kunststoff, metall, pflanzen, pflanzstab, ring, rosen, rund, rund-metall, rund-topfpflanzen, säule, set, tomate, tomaten, tomatenstangen, topf, topfplanzen, turmblumenhalter, blumenstütze, erbsenrankhilfe, gurkenrankhilfe, paprikarankhilfe, staudenhalter, staudenstütze, strauchstütze, tomato-trellis, zimmerpflanzen-rankhilfe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,64*
€ 17,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,59*
€ 17,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,71*
€ 16,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,87*
€ 15,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,20*
€ 14,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,85*
€ 11,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.