Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hundekäfig in Silber - (B)75 x (H)83 x (T)109 cm 10039810_60


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hundekäfig in Silber - (B)75 x (H)83 x (T)109 cm 10039810_60
Hundekäfig in Silber - (B)75 x (H)83 x (T)109 cm 10039810_60
Hundekäfig in Silber - (B)75 x (H)83 x (T)109 cm 10039810_60
Hundekäfig in Silber - (B)75 x (H)83 x (T)109 cm 10039810_60
Hundekäfig in Silber - (B)75 x (H)83 x (T)109 cm 10039810_60
Hundekäfig in Silber - (B)75 x (H)83 x (T)109 cm 10039810_60
Hundekäfig in Silber - (B)75 x (H)83 x (T)109 cm 10039810_60
Hundekäfig in Silber - (B)75 x (H)83 x (T)109 cm 10039810_60
Hundekäfig in Silber - (B)75 x (H)83 x (T)109 cm 10039810_60
Hundekäfig in Silber - (B)75 x (H)83 x (T)109 cm 10039810_60
Hundekäfig in Silber - (B)75 x (H)83 x (T)109 cm 10039810_60
Artikel-Nr.:
     6UL55-10039810_60
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10039810_60
EAN/GTIN:
     4052025881276
Suchbegriffe:
Hunderucksack
Hundetransportbox
Hundetransporttasche
hundetransportbox
Die faltbare Hundebox ist ein vielseitiger Begleiter für Hundebesitzer, ob zum Training für Welpen, als Ruheort zuhause oder unterwegs. Dank seiner abgeschrägten Form ist der Tierkäfig ideal für den Kofferraum geeignet. Die Tür verschließt die Hundegitterbox sicher, während der Tragegriff einen leichten Transport ermöglicht. Je nach Größe Deines Hundes solltest Du die Gitterbox so wählen, dass er darin stehen und liegen kann. Lege eine weiche Decke hinein, damit es Dein Vierbeiner bequem hat.

Größe S
- Maße HxBxT: ca. 54 x 47,5 x 63,5 cm / 4,8 kg

- Geklappt HxBxT: ca. 47,5 x 63,5 x 10 cm
- Tür HxB: ca. 37,5 x 33,5 cm
- Bodenschale BxT: ca. 45 x 58,5 cm
- Max. Traglast: 9 kg

Größe M
- Maße HxBxT: ca. 61,5 x 53 x 77 cm / 6,1 kg
- Geklappt HxBxT: ca. 53 x 77 x 12 cm
- Tür HxB: ca. 43 x 40 cm
- Bodenschale BxT: ca. 51,5 x 73 cm
- Max. Traglast: 9-12 kg

Größe L
- Maße HxBxT: ca. 72 x 63 x 93,5 cm / 9,5 kg
- Geklappt HxBxT: ca. 63 x 93,5 x 11,5 cm
- Türen HxB: ca. 53 x 46 cm
- Bodenschale BxT: ca. 61,5 x 88,5 cm
- Max. Traglast: 12-20 kg

Größe XL
- Maße HxBxT: ca. 83 x 75 x 109 cm / 13,9 kg
- Geklappt HxBxT: ca. 75 x 109 x 11 cm
- Türen HxB: ca. 62 x 57 cm
- Bodenschale BxT: ca. 73 x 104 cm
- Max. Traglast: 20-30 kg

Faltbarer Hundekäfig aus Stahl
- Als Zimmerkennel oder Transportbox fürs Auto
- Klappbar zum platzsparenden Verstauen und Transportieren
- Tür mit Riegel für bequemes Ein- und Aussteigen
- Praktischer Tragegriff für leichten Transport
- Entnehmbare Bodenschale für schnelle Reinigung
- Robuster Tierkäfig ist aus verzinktem Stahl gefertigt

Lieferumfang
- 1x Hundekäfig in Größe nach Wahl
- Deko ist nicht enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Silber | Schwarz | Weiß
Gewicht:
13.91 kg
Höhe:
83 cm
Länge:
109 cm
Breite:
75 cm
Weitere Suchbegriffe: auto hundebox, auto hundekäfig, dog box, dog cage, dog crate, dog kennel, drahtkäfig, faltkäfig, gitterbox, gittertransportbox, hundebox, hundegitterbox, hundekäfig, hundekennel, hundekiste, hundetransportkäfig, katzenkäfig, kennel, pet cage, puppy cage, tierkäfig, tiertransportbox, tiertransportkäfig, transportbox, transportkäfig, welpenbox, welpenkäfig, zimmerkäfig, zimmerkennel, auto, draußen, faltbar, für große hunde, für hunde, für kleine hunde, für zuhause, gitter, groß, große hunde, haus, hund, hunde, indoor, klein, kleine hunde, kofferraum, l, m, metall, mit 1 tür, mit boden, mittelgroße hunde, mittlere hunde, s, silber, stabil, stahl, tragbar, verzinkt, wohnung, xl, zuhause, gitterbox hund, hundebox auto, transportbox hund, hundekäfig für zuhause, hundebox faltbar, hundebox große hunde, hundebox auto mittlere hunde
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 31,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,69*
€ 51,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,08*
€ 51,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,15*
€ 47,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,68*
€ 46,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,90*
€ 45,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,35*
€ 37,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.