Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hundekäfig in Silber - (B)76 x (H)59 x (T)53 cm 10039812_58


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hundekäfig in Silber - (B)76 x (H)59 x (T)53 cm 10039812_58
Hundekäfig in Silber - (B)76 x (H)59 x (T)53 cm 10039812_58
Hundekäfig in Silber - (B)76 x (H)59 x (T)53 cm 10039812_58
Hundekäfig in Silber - (B)76 x (H)59 x (T)53 cm 10039812_58
Hundekäfig in Silber - (B)76 x (H)59 x (T)53 cm 10039812_58
Hundekäfig in Silber - (B)76 x (H)59 x (T)53 cm 10039812_58
Hundekäfig in Silber - (B)76 x (H)59 x (T)53 cm 10039812_58
Hundekäfig in Silber - (B)76 x (H)59 x (T)53 cm 10039812_58
Hundekäfig in Silber - (B)76 x (H)59 x (T)53 cm 10039812_58
Hundekäfig in Silber - (B)76 x (H)59 x (T)53 cm 10039812_58
Hundekäfig in Silber - (B)76 x (H)59 x (T)53 cm 10039812_58
Artikel-Nr.:
     6UL55-10039812_58
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10039812_58
EAN/GTIN:
     4052025881221
Suchbegriffe:
Hunderucksack
Hundetransportbox
Hundetransporttasche
hundetransportbox
Die faltbare Hundebox ist ein vielseitiger Begleiter für Hundebesitzer, ob zum Training für Welpen, als Ruheort zuhause oder unterwegs für die Reise mit dem Auto. Durch die Öffnungen kannst Du von vorne und der Seite in den Tierkäfig greifen. Der Tragegriff ermöglicht einen leichten Transport der Hundegitterbox. Je nach Größe Deines Hundes solltest Du die Gitterbox so wählen, dass er stehen und liegen kann. Lege eine weiche Decke hinein, damit es Dein Vierbeiner bequem hat.

Größe S
- Maße HxBxT: ca. 51 x 60 x 45 cm / 5,1 kg
- Geklappt HxBxT: ca. 45 x 60 x 8,5 cm
- Türen HxB: ca. 34 x 25,5 cm / 30 x 25 cm
- Bodenschale BxT: ca. 56 x 42 cm

Größe M
- Maße HxBxT: ca. 59 x 76 x 53 cm / 7,6 kg
- Geklappt HxBxT: ca. 53 x 76 x 9 cm
- Türen HxB: ca. 40 x 34 cm / 35 x 34 cm
- Bodenschale BxT: ca. 72 x 50 cm

Größe L
- Maße HxBxT: ca. 66 x 91 x 60 cm / 10 kg
- Geklappt HxBxT: ca. 60 x 91 x 9 cm
- Türen HxB: ca. 47 x 41 cm / 43 x 42 cm
- Bodenschale BxT: ca. 87 x 57 cm

Größe XL
- Maße HxBxT: ca. 77 x 106 x 70 cm / 13,7 kg
- Geklappt HxBxT: ca. 70 x 106 x 9 cm
- Türen HxB: ca. 57 x 51 cm / 51 x 51 cm
- Bodenschale BxT: ca. 102 x 67 cm

Größe XXL
- Maße HxBxT: ca. 82 x 121 x 76 cm / 15 kg
- Geklappt HxBxT: ca. 76 x 121 x 10 cm
- Türen HxB: ca. 61 x 56 cm / 55 x 56 cm
- Bodenschale BxT: ca. 117 x 73 cm

Faltbarer Hundekäfig aus Stahl
- Als Zimmerkennel oder Transportbox fürs Auto
- Klappbar zum platzsparenden Verstauen und Transportieren
- 2 Türen für bequemes Ein- und Aussteigen
- Praktischer Tragegriff für leichten Transport
- Herausnehmbarer Boden für schnelle Reinigung
- Aus stabilem Stahl mit verzinkter Auffangschale

Lieferumfang
- 1x Hundekäfig in Größe nach Wahl
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Silber | Weiß
Gewicht:
7.43 kg
Höhe:
59 cm
Länge:
53 cm
Breite:
76 cm
Weitere Suchbegriffe: auto-hundebox, auto-hundekäfig, dog-box, dog-cage, dog-crate, dog-kennel, drahtkäfig, faltkäfig, gitterbox, gittertransportbox, hundebox, hundegitterbox, hunde-gitterbox, hundekäfig, hundekennel, hundekiste, hundetransportkäfig, katzenkäfig, kennel, pet-cage, puppy-cage, tierkäfig, tiertransportbox, tiertransportkäfig, transportbox, transportkäfig, welpenbox, welpenkäfig, zimmerkäfig, zimmerkennel, 120x80x80, 2-türen, auto, draußen, faltbar, für-große-hunde, für-hunde, gitter, groß, große-hunde, haus, hund, hunde, indoor, klein, kleine-hunde, kofferraum, l, m, metall, mit-boden, mittelgroße-hunde, mittlere-hunde, s, silber, stabil, stahl, wohnung, xl, xxl, zuhause
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 32,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,26*
€ 53,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,72*
€ 53,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,21*
€ 49,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,97*
€ 47,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,76*
€ 46,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,44*
€ 38,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.