Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Teppich in Beige/ Rot - 80 x 200 cm 10039841_47


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Teppich in Beige/ Rot - 80 x 200 cm 10039841_47
Teppich in Beige/ Rot - 80 x 200 cm 10039841_47
Teppich in Beige/ Rot - 80 x 200 cm 10039841_47
Teppich in Beige/ Rot - 80 x 200 cm 10039841_47
Teppich in Beige/ Rot - 80 x 200 cm 10039841_47
Teppich in Beige/ Rot - 80 x 200 cm 10039841_47
Teppich in Beige/ Rot - 80 x 200 cm 10039841_47
Teppich in Beige/ Rot - 80 x 200 cm 10039841_47
Teppich in Beige/ Rot - 80 x 200 cm 10039841_47
Artikel-Nr.:
     6UL55-10039841_47
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10039841_47
EAN/GTIN:
     4052025987381
Suchbegriffe:
Teppich-Läufer
Teppichläufer
Mit diesem dekorativen Teppichläufer holst Du Dir ein gemütliches Wohnaccessoire in den Flur, das Wohn- oder Schlafzimmer. Der handgefertigte Flachwebteppich besteht aus Baumwolle und ist mit einem schicken Rautenmuster verziert. Dank des Sprühlatex auf der Unterseite rutscht der Teppich auch auf glattem Untergrund wie Parkett oder Fliesen nicht weg und ist damit auch bestens für die Küche geeignet. Der Küchenläufer im angesagten Boho-Look wird sicher auch in Deinem Wohnbereich zum Hingucker.

Hinweis: Da es sich bei dem Teppichläufer um ein handgefertigtes Einzelstück handelt, sind Abweichungen in Größe, Farbe und Form möglich.

Teppich im Detail
- Maße H x B x T: ca. 0,6 x 80 x 200 cm
- Gewicht: ca. 2,5 kg
- Material: Baumwolle
- In verschiedenen Farben

Dekorativer Flurteppich mit Muster
- Gemütliches Wohnaccessoire für Küche, Flur, Wohn- und Schlafzimmer
- Farbiges Rautenmuster auf beigem Hintergrund als Blickfang
- In Handarbeit gefertigter Bodenteppich aus Baumwolle und Jute
- Rutschfeste Unterseite dank Behandlung mit Sprühlatex
- Professionell, chemisch reinigen lassen - Nicht trocknergeeignet
- Flurteppich auf Böden mit Fußbodenheizung verwendbar

Lieferumfang
- 1x Küchenteppich in Farbe nach Wahl
- Dekoartikel sind im Lieferumfang nicht enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Beige | Dunkelrot
Gewicht:
2.52 kg
Höhe:
0.6 cm
Länge:
80 cm
Breite:
200 cm
Weitere Suchbegriffe: area-rug, baumwollläufer, baumwollteppich, bedroom-carpet, bettvorleger, bodenläufer, bodenteppich, carpet, cotton-rug, dielenläufer, dielenteppich, flachwebteppich, floor-rug, flur-läufer, flur-teppich, flurläufer, flurteppich, flurteppiche, handwebläufer, handwebteppich, kitchen-rug, küchen-teppich, küchen-teppiche, küchenläufer, küchenteppich, küchenteppiche, läufer, rug, schlafzimmer-teppich, tapis, teppich, teppich-läufer, teppiche, teppichläufer, vorzimmer-läufer, vorzimmer-teppich, webteppich, wohnteppich, wohnzimmerteppich, tepich, tepiche, teppichlaufer, 2m, 80x200, baumwolle, beige, boho, eingangsbereich, esszimmer, flachgewebe, flur, gelb, grau, handgewebt, innen, klein, küche, modern, rechteckig, retro, rot, rutschfest, schlafzimmer, wohnzimmer, teppich-küche, teppich-boho, teppich-80x200, läufer-80x200, 2m-läufer, baumwolle-teppich
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,40*
€ 39,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,07*
€ 39,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,14*
€ 37,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,15*
€ 35,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,32*
€ 34,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,41*
€ 29,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.