Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Läufer in Beige/ Schwarz - 70 x 140 cm 10039852_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Läufer in Beige/ Schwarz - 70 x 140 cm 10039852_0
Läufer in Beige/ Schwarz - 70 x 140 cm 10039852_0
Läufer in Beige/ Schwarz - 70 x 140 cm 10039852_0
Läufer in Beige/ Schwarz - 70 x 140 cm 10039852_0
Läufer in Beige/ Schwarz - 70 x 140 cm 10039852_0
Läufer in Beige/ Schwarz - 70 x 140 cm 10039852_0
Läufer in Beige/ Schwarz - 70 x 140 cm 10039852_0
Läufer in Beige/ Schwarz - 70 x 140 cm 10039852_0
Läufer in Beige/ Schwarz - 70 x 140 cm 10039852_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10039852_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10039852_0
EAN/GTIN:
     4052025398521
Suchbegriffe:
area-rug
baumwollläufer
baumwollteppich
bedroom-carpet
Mit diesem dekorativen Teppichläufer holst Du Dir ein gemütliches Wohnaccessoire in den Flur, das Wohn- oder Schlafzimmer. Der handgefertigte Flachwebteppich besteht aus Baumwolle und Jute, was ihm einen rustikalen Look verleiht. Dank des Sprühlatex auf der Unterseite rutscht der Teppich auch auf glattem Untergrund wie Parkett oder Fliesen nicht weg und ist damit auch bestens für die Küche geeignet. Der Küchenläufer mit Zickzack-Muster wird sicher auch in Deinem Wohnbereich zum Hingucker.

Hinweis: Da es sich bei dem Teppichläufer um ein handgefertigtes Einzelstück handelt, sind Abweichungen in Größe, Farbe und Form möglich.

Läufer im Detail
- Maße H x B x T: ca. 1 x 70 x 140 cm
- Gewicht: ca. 2,2 kg
- Material: Baumwolle, Jute
- Farbe: Beige, Schwarz

Dekorativer Flurteppich mit Zickzack-Muster
- Gemütliches Wohnaccessoire für Küche, Flur, Wohn- und Schlafzimmer
- Modernes Zickzack-Muster in Beige und Schwarz als Blickfang
- In Handarbeit gefertigter Bodenläufer aus Baumwolle und Jute
- Rutschfeste Unterseite dank Behandlung mit Sprühlatex
- Professionell, chemisch reinigen lassen - Nicht trocknergeeignet
- Flurläufer auf Böden mit Fußbodenheizung verwendbar

Lieferumfang
- 1x Küchenteppich
- Dekoartikel sind im Lieferumfang nicht enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz | Beige
Gewicht:
2.15 kg
Höhe:
1 cm
Länge:
140 cm
Breite:
70 cm
Weitere Suchbegriffe: bettvorleger, bodenläufer, bodenteppich, carpet, cotton-rug, dielenläufer, dielenteppich, flachwebteppich, floor-rug, flurläufer, flur-läufer, flurteppich, flur-teppich, flurteppiche, handwebläufer, handwebteppich, jute-läufer, jute-teppich, kitchen-rug, küchenläufer, küchenteppich, küchen-teppich, küchenteppiche, küchen-teppiche, läufer, rug, schlafzimmer-teppich, teppich, teppiche, teppichläufer, teppich-läufer, vorzimmer-läufer, vorzimmer-teppich, webteppich, wohnteppich, wohnzimmerteppich, tepich, tepiche, teppichlaufer, 50x80, baumwolle, beige, boho, eingangsbereich, esszimmer, flachgewebe, flur, handgewebt, innen, jute, klein, küche, modern, rechteckig, retro, rutschfest, schlafzimmer, schwarz, wohnzimmer, zick-zack, zickzack, zig-zag, läufer-flur, teppich-flur, boho-teppich
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,32*
€ 27,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,08*
€ 27,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,43*
€ 25,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,62*
€ 24,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,97*
€ 23,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,18*
€ 19,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.