Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flickenteppich in Rot - 70 x 140 cm 10039856_705


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flickenteppich in Rot - 70 x 140 cm 10039856_705
Flickenteppich in Rot - 70 x 140 cm 10039856_705
Flickenteppich in Rot - 70 x 140 cm 10039856_705
Flickenteppich in Rot - 70 x 140 cm 10039856_705
Flickenteppich in Rot - 70 x 140 cm 10039856_705
Flickenteppich in Rot - 70 x 140 cm 10039856_705
Flickenteppich in Rot - 70 x 140 cm 10039856_705
Flickenteppich in Rot - 70 x 140 cm 10039856_705
Flickenteppich in Rot - 70 x 140 cm 10039856_705
Artikel-Nr.:
     6UL55-10039856_705
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10039856_705
EAN/GTIN:
     4052025985554
Suchbegriffe:
Teppich-Läufer
Teppichläufer
teppich-läufer rot
teppich läufer
Mit diesem dekorativen Flickenteppichläufer holst Du Dir ein gemütliches Wohnaccessoire in den Flur, das Wohn- oder Schlafzimmer. Der handgefertigte Fransenteppich besteht aus Baumwolle und Leder und ist angenehm weich unter den Füßen. Dank des Sprühlatex auf der Unterseite rutscht er auch auf glattem Untergrund wie Parkett oder Fliesen nicht weg und ist damit auch bestens für die Küche geeignet. Der Fleckerlläufer mit Fransen wird sicher auch in Deinem Wohnbereich zum Hingucker.

Hinweis: Da es sich bei dem Teppichläufer um ein handgefertigtes Einzelstück handelt, sind Abweichungen in Größe, Farbe und Form möglich.

Flickenteppich im Detail
- Maße kleine Variante H x B x T: ca. 1 x 70 x 140 cm / 2,1 kg
- Maße große Variante H x B x T: ca. 1 x 80 x 200 cm / 2,8 kg
- Länge Fransen je Seite: ca. 7,5 cm
- Material: Baumwolle, Leder
- Verschiedene Farben

Dekorativer Läufer mit Fransen
- In Handarbeit gefertigter Teppichläufer aus Baumwolle und Leder
- Weicher Handwebteppich mit Fransen für Gemütlichkeit
- Modernes Wohnaccessoire für Diele, Küche oder Wohnzimmer
- Professionell, chemisch reinigen lassen - Nicht trocknergeeignet
- Fleckerlteppich auch für Böden mit Fußbodenheizung geeignet
- Schönes Farbzusammenspiel dank origineller Flickentechnik

Lieferumfang
- 1x Flickenläufer in Farbe und Größe nach Wahl
- Dekoartikel sind im Lieferumfang nicht enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Rot | Dunkelrot | Schwarz
Gewicht:
1.75 kg
Höhe:
1 cm
Länge:
70 cm
Breite:
140 cm
Weitere Suchbegriffe: teppichläufer schwarz, area-rug, baumwollläufer, baumwollteppich, bedroom-carpet, bettvorleger, bodenteppich, carpet, cotton-rug, dielenläufer, dielenteppich, esszimmer-teppich, flachgewebe-teppich, flachwebteppich, fleckenteppich, fleckerlläufer, fleckerlteppich, fleckerlteppiche, flicken-teppichläufer, flickenläufer, flickenteppich, flurläufer, flurteppich, fransenteppich, gang-teppich, handwebläufer, handwebteppich, kitchen-rug, küchenläufer, küchenteppich, läufer, leather-rug, lederteppich, mini-teppich, rug, schlafzimmerteppich, teppich, teppichläufer, vorzimmerläufer, webteppich, wohnteppich, wohnzimmerteppich, wollteppich, 70x140, 80x200, baumwolle, beige, blau, büffelleder, dunkelgrau, dunkelrot, echtleder, flachgewebe, flur, fransen, für-schlafzimmer, geknüpft, gewebt, grau, grün, handgewebt, klein, küche, leder, mit-fransen, modern, rot, rutschfest, schmal, wohnzimmer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,35*
€ 18,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,07*
€ 17,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,47*
€ 17,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,83*
€ 16,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,37*
€ 15,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,77*
€ 12,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.