Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Monitorständer in Natur - (B)41 x (H)10,5 x (T)28 cm 10039873_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Monitorständer in Natur - (B)41 x (H)10,5 x (T)28 cm 10039873_0
Monitorständer in Natur - (B)41 x (H)10,5 x (T)28 cm 10039873_0
Monitorständer in Natur - (B)41 x (H)10,5 x (T)28 cm 10039873_0
Monitorständer in Natur - (B)41 x (H)10,5 x (T)28 cm 10039873_0
Monitorständer in Natur - (B)41 x (H)10,5 x (T)28 cm 10039873_0
Monitorständer in Natur - (B)41 x (H)10,5 x (T)28 cm 10039873_0
Monitorständer in Natur - (B)41 x (H)10,5 x (T)28 cm 10039873_0
Monitorständer in Natur - (B)41 x (H)10,5 x (T)28 cm 10039873_0
Monitorständer in Natur - (B)41 x (H)10,5 x (T)28 cm 10039873_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10039873_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10039873_0
EAN/GTIN:
     4052025398736
Suchbegriffe:
Bildschirmständer
Bildschirmträger
Monitor Riser
Monitor-Plattform
Dieser Monitorunterbau für den Schreibtisch sorgt für Ordnung am Arbeitsplatz und eine gesunde, ergonomische Sitzhaltung. Die Monitorerhöhung hebt den Blick und führt zu einer aufrechten Körperhaltung. In der Handyhalterung des Bildschirmständers lässt sich das Smartphone griffbereit platzieren, das große Fach bietet Platz für nützliche Büroutensilien. Der Monitortisch aus robustem Bambus sorgt für eine natürliche Note auf Deinem Schreibtisch.

Monitorständer im Detail
- Maße H x B x T: ca. 10,5 x 41 x 28 cm
- Freiraum unter Ständer H x B: ca. 9 x 38 cm
- Schmale Fächer H x B x T: ca. 1 x 9,5 x 1 cm
- Großes Fach H x B x T: ca. 1 x 18 x 15 cm
- Max. Traglast: 10 kg
- Gewicht: ca. 1,3 kg
- Material: Bambus
- Farbe: Natur

Ergonomische Erhöhung für den Monitor
- Bildschirmerhöhung für Büro oder Home Office
- Für eine nacken- und rückenschonende Sitzhaltung
- Mit 3 Fächern für Büroutensilien, Smartphone uvm.
- Für mehr Ordnung und Übersicht am Arbeitsplatz
- Aus natürlichem Bambus mit schöner Maserung
- Gummipuffer sorgen für rutschfesten Stand

Lieferumfang
- 1x Bildschirmtisch in Einzelteilen
- Mit Anleitung und Montagematerial
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Hellbraun
Gewicht:
1.7 kg
Höhe:
10.5 cm
Länge:
28 cm
Breite:
41 cm
Weitere Suchbegriffe: Monitoraufsatz, Monitorständer, relaxdays monitoraufsatz, bildschirmständer, monitorständer braun, bildschirmerhöher, bildschirmerhöhung, bildschirm-podest, bildschirm-stand, bildschirmtisch, bildschirm-unterbau, bildschirm-untersteller, büro-organizer, computer-ablage, computer-erhöhung, desktop-erhöhung, desktopständer, laptop-erhöhung, laptop-organizer, laptop-schreibtischaufsatz, monitorablage, monitoraufsatz, monitorerhöhung, monitor-organizer, monitor-regal, monitor-schreibtischaufsatz, monitorstand, monitorständer, monitor-standerhöhung, monitortisch, monitor-unterbau, monitoruntersatz, pc-aufsatz, pc-bildschirm-erhöhung, pc-erhöhung, pc-monitor-erhöhung, pc-monitorständer, pc-ständer, schreibtisch-monitorständer, schreibtischorganizer, schreibtisch-podest, schreibtisch-ständer, tisch-organizer, tisch-podest, tischregal, tv-aufsatz, tv-erhöhung, bambus, büro, erhöhung, fach, handyhalter, handyhalterung, holz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,62*
€ 20,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,16*
€ 20,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,38*
€ 19,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,98*
€ 19,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,30*
€ 18,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,08*
€ 14,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.