Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Monitorständer in Natur - (B)107 x (H)11 x (T)22 cm 10039874_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Monitorständer in Natur - (B)107 x (H)11 x (T)22 cm 10039874_0
Monitorständer in Natur - (B)107 x (H)11 x (T)22 cm 10039874_0
Monitorständer in Natur - (B)107 x (H)11 x (T)22 cm 10039874_0
Monitorständer in Natur - (B)107 x (H)11 x (T)22 cm 10039874_0
Monitorständer in Natur - (B)107 x (H)11 x (T)22 cm 10039874_0
Monitorständer in Natur - (B)107 x (H)11 x (T)22 cm 10039874_0
Monitorständer in Natur - (B)107 x (H)11 x (T)22 cm 10039874_0
Monitorständer in Natur - (B)107 x (H)11 x (T)22 cm 10039874_0
Monitorständer in Natur - (B)107 x (H)11 x (T)22 cm 10039874_0
Monitorständer in Natur - (B)107 x (H)11 x (T)22 cm 10039874_0
Monitorständer in Natur - (B)107 x (H)11 x (T)22 cm 10039874_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10039874_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10039874_0
EAN/GTIN:
     4052025398743
Suchbegriffe:
Bildschirmständer
Bildschirmträger
Monitor Riser
Monitor-Plattform
Dieser Monitorunterbau für den Schreibtisch sorgt für Ordnung am Arbeitsplatz und eine aufrechte, ergonomische Sitzhaltung. Die Monitorerhöhung aus Bambus verfügt über 2 Schubladen und 3 Ablagen, die ausreichend Stauraum für Stifte, Bücher, Notizzettel und mehr bieten. Auf dem ausziehbaren Desktop-Ständer können 2 Bildschirme platziert werden, der Winkel der seitlichen Ablagen ist dabei individuell einstellbar. Tastatur oder Unterlagen können platzsparend unter der PC-Ablage verstaut werden.

Monitorständer im Detail
- Maße ausgezogen H x B x T: ca. 11 x 107 x 22 cm
- Maße zusammengeschoben H x B x T: ca. 11 x 60 x 22 cm
- Max. Traglast: 8 kg je obere Ablagefläche
- Gewicht: ca. 3,8 kg
- Material: Bambus, MDF
- Farbe: Natur

Bildschirmständer für 2 Monitore
- Platz unter mittlerer Ablage H x B x T: ca. 3 x 56 x 22 cm
- Platz unter äußeren Ablagen H x B x T: ca. 4 x 23,5 x 22 cm
- Schubladen Innenmaße H x B x T: ca. 4 x 26,5 x 19 cm

Ergonomische Monitorerhöhung aus Bambus
- Individuell verstellbar und für bis zu 2 Bildschirme geeignet
- Praktische Bildschirmerhöhung für Büro oder Home Office
- Für eine nacken- und rückenschonende Sitzhaltung
- Mit 2 Schubladen und Ablagen für Schreibtischutensilien uvm.
- Rutschfeste, gummierte Standfüße für optimalen Halt
- Platz unterhalb des Ständers für Tastatur, Unterlagen und mehr

Lieferumfang
- 1x Monitorunterbau
- Dekoartikel sind im Lieferumfang nicht enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Hellbraun
Gewicht:
3.72 kg
Höhe:
11 cm
Länge:
22 cm
Breite:
107 cm
Weitere Suchbegriffe: Monitoraufsatz, Monitorständer, relaxdays monitoraufsatz, bildschirmständer, monitorständer braun, bildschirmerhöher, bildschirmerhöhung, bildschirm-podest, bildschirm-stand, bildschirmtisch, bildschirm-unterbau, bildschirm-untersteller, büro-organizer, computer-ablage, computer-erhöhung, desktop-erhöhung, desktopständer, monitorablage, monitoraufsatz, monitorerhöhung, monitor-organizer, monitor-regal, monitor-schreibtischaufsatz, monitorstand, monitorständer, monitor-standerhöhung, monitortisch, monitortischerhöhung, monitor-unterbau, monitoruntersatz, pc-aufsatz, pc-bildschirm-erhöhung, pc-erhöhung, pc-monitor-erhöhung, pc-monitorständer, pc-ständer, schreibtisch-monitorständer, schreibtischorganizer, schreibtisch-podest, schreibtisch-ständer, tisch-organizer, tisch-podest, tischregal, tv-aufsatz, tv-erhöhung, 2-bildschirme, 2-monitore, bambus, rutschfest, verstellbar
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,96*
€ 46,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,42*
€ 45,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,88*
€ 43,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,94*
€ 41,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,62*
€ 40,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,31*
€ 33,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.