Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppel-Monitorständer in Schwarz 10039878_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Doppel-Monitorständer in Schwarz 10039878_0
Doppel-Monitorständer in Schwarz 10039878_0
Doppel-Monitorständer in Schwarz 10039878_0
Doppel-Monitorständer in Schwarz 10039878_0
Doppel-Monitorständer in Schwarz 10039878_0
Doppel-Monitorständer in Schwarz 10039878_0
Doppel-Monitorständer in Schwarz 10039878_0
Doppel-Monitorständer in Schwarz 10039878_0
Doppel-Monitorständer in Schwarz 10039878_0
Doppel-Monitorständer in Schwarz 10039878_0
Doppel-Monitorständer in Schwarz 10039878_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10039878_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10039878_0
EAN/GTIN:
     4052025398781
Suchbegriffe:
Bildschirmständer
Bildschirmträger
Monitor Riser
Monitor-Plattform
Dieser Monitorunterbau sorgt für Ordnung auf dem Schreibtisch und eine gesunde, ergonomische Sitzhaltung. Auf dem ausziehbaren Desktop-Ständer können 2 Bildschirme platziert werden, der Winkel der seitlichen Ablagen ist dabei individuell einstellbar. So kannst Du Dir Deinen Arbeitsplatz ganz nach Deinen persönlichen Vorstellungen einrichten. In den schmalen Fächern auf dem PC Organizer lassen sich Handy, Tablet und Co. ablegen, unterhalb ist Platz für Dokumente und andere Büroutensilien.

Monitorständer im Detail
- Maße zusammengeschoben H x B x T: ca. 10,5 x 74 x 27 cm
- Max. Breite: ca. 105 cm
- Max. Traglast: 8 kg pro Ablage
- Gewicht: ca. 3,5 kg
- Material: MDF, Kunststoff
- Farbe: Schwarz

Bildschirmständer für 2 Monitore
- Platz unter mittlerer Ablage H x B x T: ca. 8 x 34,5 x 27 cm
- Platz unter äußeren Ablagen H x B x T: je ca. 9 x 17-32,5 x 27 cm
- Schmale Fächer auf Ablagen H x B x T: ca. 1 x 28 x 1,5-3,5 cm

Monitorerhöhung für den Schreibtisch
- Praktische Bildschirmerhöhung für Büro oder Home Office
- Für eine nacken- und rückenschonende Sitzhaltung
- Bietet ausreichend Stellfläche für bis zu 2 Bildschirme
- Individuell einstellbar in Breite und Winkel der Ablagen
- Fächer auf dem Organizer für Tablet, Handy, Kabelmanagement etc.
- Platz unterhalb des Ständers für Unterlagen und mehr nutzen

Lieferumfang
- 1x Monitor-Untersatz in Einzelteilen
- Anleitung und Montagematerial
- Dekoartikel sind im Lieferumfang nicht enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Gewicht:
3.55 kg
Höhe:
10.5 cm
Länge:
27 cm
Breite:
105 cm
Weitere Suchbegriffe: Monitoraufsatz, Monitorständer, bildschirmständer schwarz, bildschirmständer, relaxdays monitoraufsatz, bildschirmerhöher, bildschirmerhöhung, bildschirmpodest, bildschirmtisch, bildschirmunterbau, bildschirmuntersteller, computer-erhöhung, computer-shelf, computer-stand, computerablage, desktop-erhöhung, desktop-stand, desktop-ständer, doppelmonitorständer, dual-monitor-stand, dual-monitorständer, monitor-organizer, monitor-riser, monitor-stand, monitor-tisch, monitor-unterbau, monitor-untersatz, monitorablage, monitoraufsatz, monitorerhöhung, monitorregal, monitorständer, monitortischerhöhung, pc-ablage, pc-aufsatz, pc-bildschirm-erhöhung, pc-bildschirm-ständer, pc-erhöhung, pc-monitor-erhöhung, pc-monitor-ständer, pc-organizer, schreibtisch-bildschirmerhöhung, schreibtisch-monitor-erhöhung, schreibtisch-monitor-ständer, schreibtisch-podest, tischpodest, 100cm, 2-bildschirme, 2-monitore, holz, monitor, schwarz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,87*
€ 37,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,59*
€ 37,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,16*
€ 35,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,10*
€ 34,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,45*
€ 32,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,81*
€ 27,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.