Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Monitorständer in Natur - (B)70 x (H)13 x (T)19 cm 10039879_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Monitorständer in Natur - (B)70 x (H)13 x (T)19 cm 10039879_0
Monitorständer in Natur - (B)70 x (H)13 x (T)19 cm 10039879_0
Monitorständer in Natur - (B)70 x (H)13 x (T)19 cm 10039879_0
Monitorständer in Natur - (B)70 x (H)13 x (T)19 cm 10039879_0
Monitorständer in Natur - (B)70 x (H)13 x (T)19 cm 10039879_0
Monitorständer in Natur - (B)70 x (H)13 x (T)19 cm 10039879_0
Monitorständer in Natur - (B)70 x (H)13 x (T)19 cm 10039879_0
Monitorständer in Natur - (B)70 x (H)13 x (T)19 cm 10039879_0
Monitorständer in Natur - (B)70 x (H)13 x (T)19 cm 10039879_0
Monitorständer in Natur - (B)70 x (H)13 x (T)19 cm 10039879_0
Monitorständer in Natur - (B)70 x (H)13 x (T)19 cm 10039879_0
Monitorständer in Natur - (B)70 x (H)13 x (T)19 cm 10039879_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10039879_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10039879_0
EAN/GTIN:
     4052025398798
Suchbegriffe:
Bildschirmständer
Bildschirmträger
Monitor Riser
Monitor-Plattform

Dieser Monitorunterbau für den Schreibtisch sorgt für Ordnung am Arbeitsplatz und eine aufrechte, ergonomische Sitzhaltung. Die Monitorerhöhung aus Bambus verfügt über eine Schublade und Ablagen, die ausreichend Stauraum für Stifte, Bücher, Notizzettel und mehr bieten. In den oberen Fächern des Bildschirmständers lassen sich wichtige Büroutensilien griffbereit aufbewahren. Nach einem erfolgreichen Arbeitstag können Tastatur oder Unterlagen platzsparend unter die PC-Ablage geschoben werden.

Monitorständer im Detail
- Maße H x B x T: ca. 13 x 70 x 19 cm
- Max. Traglast lange Ablagen: je 8 kg
- Max. Traglast Fächer oben: 3 kg
- Max. Traglast Schublade: 3 kg
- Gewicht: ca. 2,5 kg
- Material: Bambus, MDF
- Farbe: Natur

Bildschirmständer mit Schublade
- Ablagen B x T: ca. 50 x 19 cm
- Schublade H x B x T: ca. 5 x 15,5 x 17,5 cm
- 3 kleine Fächer H x B x T: ca. 5,5 x 5 x 5,5 cm
- 2 große Fächer H x B x T: ca. 5,5 x 15,5 x 5,5 cm
- Bodenfreiraum H x B x T: ca. 4 x 50 x 19 cm

Ergonomische Monitorerhöhung aus Bambus
- Praktische Bildschirmerhöhung für Büro oder Home Office
- Für eine nacken- und rückenschonende Sitzhaltung
- Mit Schublade, Fächern und Ablagen für Schreibtischutensilien uvm.
- Rutschfeste, gummierte Standfüße für optimalen Halt
- Platz unterhalb des Ständers für Tastatur, Unterlagen und mehr
- Fertigung aus natürlichem Bambus mit dekorativer Maserung

Lieferumfang
- 1x Monitorunterbau in Einzelteilen
- Anleitung und Montagematerial
- Dekoartikel sind im Lieferumfang nicht enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Hellbraun
Gewicht:
2.88 kg
Höhe:
13 cm
Länge:
19 cm
Breite:
70 cm
Weitere Suchbegriffe: Monitoraufsatz, Monitorständer, relaxdays monitoraufsatz, bildschirmständer, monitorständer braun, bildschirmerhöher, bildschirmerhöhung, bildschirm-podest, bildschirm-stand, bildschirmtisch, bildschirm-unterbau, bildschirm-untersteller, büro-organizer, computer-ablage, computer-erhöhung, desktop-erhöhung, desktopständer, laptop-organizer, laptop-schreibtischaufsatz, monitorablage, monitoraufsatz, monitorerhöhung, monitor-organizer, monitor-regal, monitor-schreibtischaufsatz, monitorstand, monitorständer, monitor-standerhöhung, monitortisch, monitor-unterbau, monitoruntersatz, pc-ablage, pc-aufsatz, pc-bildschirm-erhöhung, pc-erhöhung, pc-monitor-erhöhung, pc-monitorständer, pc-ständer, schreibtisch-monitorständer, schreibtischorganizer, schreibtisch-podest, schreibtisch-ständer, tisch-organizer, tisch-podest, tischregal, tv-aufsatz, tv-erhöhung, ablagen, bambus, büro, fach, holz, rutschfest, schublade
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,18*
€ 46,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,69*
€ 46,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,97*
€ 43,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,24*
€ 41,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,02*
€ 40,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,46*
€ 33,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.