Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Duschablage in Silber - (B)33 x (H)10,5 x (T)13 cm 10039891_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Duschablage in Silber - (B)33 x (H)10,5 x (T)13 cm 10039891_0
Duschablage in Silber - (B)33 x (H)10,5 x (T)13 cm 10039891_0
Duschablage in Silber - (B)33 x (H)10,5 x (T)13 cm 10039891_0
Duschablage in Silber - (B)33 x (H)10,5 x (T)13 cm 10039891_0
Duschablage in Silber - (B)33 x (H)10,5 x (T)13 cm 10039891_0
Duschablage in Silber - (B)33 x (H)10,5 x (T)13 cm 10039891_0
Duschablage in Silber - (B)33 x (H)10,5 x (T)13 cm 10039891_0
Duschablage in Silber - (B)33 x (H)10,5 x (T)13 cm 10039891_0
Duschablage in Silber - (B)33 x (H)10,5 x (T)13 cm 10039891_0
Duschablage in Silber - (B)33 x (H)10,5 x (T)13 cm 10039891_0
Duschablage in Silber - (B)33 x (H)10,5 x (T)13 cm 10039891_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10039891_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10039891_0
EAN/GTIN:
     4052025398910
Suchbegriffe:
Badablage
Badablageboard
Badablagekonsole
Duschkorb
Mit der praktischen Duschaufbewahrung aus Edelstahl hast Du Duschgel, Shampoo, Rasierer und mehr immer griffbereit. Mithilfe der Klebehalterung wird der Edelstahlduschkorb ganz ohne Bohren an der Wand der Duschkabine befestigt. Verwende die Abstandshalter, damit Deine Fliesen nicht beschädigt werden. An den 4 Haken kannst Du Deinen Waschlappen zum Trocknen aufhängen. Auch über der Badewanne oder neben dem Waschbecken kann die Duschgelablage wunderbar zum Einsatz kommen.

Duschablage im Detail
- Maße H x B x T: ca. 10,5 x 33 x 13 cm
- Max. Traglast: 1,5 kg
- Gewicht: ca. 320 g
- Material: Edelstahl, Kunststoff
- Farbe: Silber

Praktische Shampoo-Halterung für die Dusche
- Sorgt für Ordnung und Übersicht in der Duschkabine
- Zur Aufbewahrung von Shampoo, Duschgel, Rasierer uvm.
- Utensilien sind beim Duschen immer schnell zur Hand
- Befestigung ohne Bohren - Duschbutler wird einfach geklebt

- 4 Haken zum Aufhängen von Schwämmen und Waschlappen
- Wandabstandshalter schützen Deine Fliesen vor Kratzern
- Aus robustem, langlebigem Edelstahl in glänzendem Design

Lieferumfang
- 1x Edelstahl Duschablage
- 1x Klebehalterung
- 4x Haken
- 4x Wandabstandhalter
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Silber
Gewicht:
0.32 kg
Höhe:
10.5 cm
Länge:
13 cm
Breite:
33 cm
Weitere Suchbegriffe: Duscheckablage, Eckablage, Eckduschablage, eckablage, bad-ablage, bad-duschablage, bad-organizer, bad-zubehör, badablage, badewannenkorb, badewannenregal, badezimmer-duschablage, badezimmer-duschregal, badezimmer-halterung, badezimmer-organizer, badezimmer-regal, badezimmerablage, badezimmerregal, badhalterung, badregal, badzubehör, dusch-ablageregal, dusch-organizer, duschablage, duschaufbewahrung, duschbutler, duschcaddy, duschgel-halterung, duschgelablage, duschgelhalter, duschkabinen-regal, duschkorb, duschorganisator, duschregal, duschwandregal, duschzubehör, edelstahl-duschablage, edelstahl-duschkorb, shampoo-aufbewahrung, shampoo-organizer, shampooablage, shampoohalter, shampoohalterung, shower-basket, shower-caddy, shower-organizer, shower-shelf, aufbewahrung, bad, badezimmer, dusche, duschgel, duschkabine, edelstahl, kleben, ohne-bohren, rostfrei, selbstklebend, shampoo, wand, zum-kleben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,52*
€ 14,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,43*
€ 14,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,59*
€ 13,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,99*
€ 13,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,55*
€ 12,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,49*
€ 10,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.